絞り込み
オス形状
- その他(1)
メス形状
- SATA
- BNC(3)
- D-sub9ピン(12)
- D-sub15ピン(2)
- D-sub25ピン(5)
- DisplayPort(23)
- DVI-D(24ピン)(36)
- DVI-D(25ピン)(5)
- DVI-I(29ピン)(17)
- HDMI(タイプA)(211)
- HDMI(タイプD)(2)
- microUSB(16)
- Mini DisplayPort(6)
- RJ-45(23)
- USB Type-C(31)
- USB TypeA(105)
- USB TypeB(2)
- USB(mini-B)(4)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
- その他(33)
- ミニD-sub15ピン(88)
- メス形状をもっと見る
コネクタ形状
- その他(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
レッド(1)
イエロー・ブラック・レッド
ブランド
- StarTech.com(1)
StarTech.com
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。

15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適色レッド/ブラック/イエロー質量(g)13ケーブル長(m)0.16コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスインターフェースシリアルATA 3.0ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス形状SATA電源[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1SATA電源[15ピン]コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)