絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(12)
  • StarTech.com(369)
  • サンワサプライ(194)
  • 変換名人(105)
  • エレコム(101)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(83)
  • BUFFALO(バッファロー)(63)
  • アイネックス(63)
  • RS PRO(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • エスエスエーサービス(46)
  • サンワダイレクト(43)
  • トライメイト(35)
  • NORCOMP(34)
  • JTT(28)
  • MCO(27)
  • AMPHENOL(26)
  • VENTION(23)
  • 日本モレックス(molex)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTECHSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367ピッチ(mm)1定格電流(A)2.2行数1アズワン品番65-7562-49実装タイプ表面実装接続方向垂直
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTECUSBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
64,980税込71,478
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5773アズワン品番65-7706-54
USBコネクタ メス 表面実装 1袋 5個入 SAMTECUSBコネクタ メス 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1520アズワン品番65-7604-56
USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール SAMTECUSBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホールSAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec IP68 シールドミニ USB ポートは、ライトアングル終端の 5 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1566アズワン品番65-7613-14
USBコネクタ A タイプ オス SAMTECUSBコネクタ A タイプ オスSAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989アズワン品番65-7560-71
USBコネクタ A タイプ SAMTECUSBコネクタ A タイプSAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
USBコネクタ 1セット 11個入 SAMTECUSBコネクタ 1セット 11個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●USBコネクタ●コード番号:208-9147アズワン品番65-7690-86
MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTECMTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
4,998税込5,498
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937アズワン品番65-7686-01
MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTECMEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1492アズワン品番65-7603-51
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
2,598税込2,858
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、垂直方向に極性化された最大 40 ピンの 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8899アズワン品番65-7688-66
MEC1 1mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入 SAMTECMEC1 1mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 40 の位置、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:80●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1475アズワン品番65-7609-42
MEC1 1mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTECMEC1 1mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1474アズワン品番65-7606-40
MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTECMEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8891アズワン品番65-7680-64
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入 SAMTECMEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入SAMTEC
51,980税込57,178
1セット(66個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0368アズワン品番65-7562-65
MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTECMEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1479アズワン品番65-7604-59
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394アズワン品番65-7616-46
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入SAMTEC
45,980税込50,578
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6737アズワン品番65-7701-09
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入 SAMTEC0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入SAMTEC
72,980税込80,278
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694アズワン品番65-7704-62
0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8682アズワン品番65-7697-39
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入SAMTEC
61,980税込68,178
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698アズワン品番65-7695-90
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTECUSBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
変換・延長アダプタ