絞り込み
オス形状
- Mini DisplayPort(1)
メス形状
- HDMI(タイプA)(1)
- USB TypeA(1)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(メス)(1)
- HDMI(A)(メス) - HDMI(A)(メス)(1)
- HDMI(メス) - microHDMI(オス)(1)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
変換タイプ
- オス - メス(2)
- メス - メス(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(2)
色
ゴールド(1)
シルバー(1)
ブラック(2)
ゴールド・シルバー・ブラック
ブランド
- ホーリック
- モノタロウ(10)
- StarTech.com(329)
- サンワサプライ(181)
- 変換名人(104)
- エレコム(67)
- エスエスエーサービス(47)
- トライメイト(36)
- Vodaview(28)
- アイネックス(27)
- LINDY(25)
- MCO(24)
- JTT(23)
- VENTION(23)
- ATEN(19)
- j5 create(19)
- カモン(19)
- ZATTA(17)
- MCY TOOL(16)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

HDMI延長ケーブル
ホーリック(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。伝送速度(Gbps)18コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
HDMI中継ケーブル
ホーリック¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。色銀コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)-対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - メスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m
ホーリック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)USBType-C(オス):約11.3×6.7×40.9、HDMI(タイプA/オス):約19.6×11.0×63.7プラグ金メッキ最大解像度4K(3840×2160)/60pケーブル2重シールドケーブルケーブル径(Φmm)約5.0
映像変換アダプタ
ホーリック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス
映像変換ケーブル
ホーリック¥2,498税込¥2,7481本13日以内出荷DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。4K/60p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。画面の拡張と複製が可能。サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:約6.0長さ(m)2コネクタ形状Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)最大解像度4K/60pコネクタサイズDisplayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm)
ホーリック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷HDMIケーブルのコネクタをmicroHDMIコネクタに変換するアダプター Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応 3D対応(1080pフルHDが可能) DeepColorに対応コネクタ形状HDMI標準(タイプA/メス)-microHDMI(タイプD/オス)ケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(mm)70コネクタサイズW9×H7×D38.5mmケーブル色黒