絞り込み
色
ホワイト系(1)
ブランド
- 三彩化工
- PROST's(961)
- ロックペイント(71)
- SHOW UP(30)
- 武蔵ホルト(18)
- DNT(大日本塗料)(12)
- ニッぺ(日本ペイント)(5)
- 関西ペイント(4)
- ソーラー(2)
- イサム塗料(2)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- アクサルタ(1)
- SBRAND(エスブランド)(1)
- 石原ケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「色」から絞り込む

ホワイト系(1)

ハイ-トニック
三彩化工¥4,998税込¥5,4981缶(3.785L)5日以内出荷塗膜用液体コンパウンド。極細目の研磨剤を含有しています。 ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨剤を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック部品等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。 フロントグリルに付着した虫の除去にも使用できます。 【使用方法】 1. 使用前に均一になるように撹拌します。 2. 原液で使用します。 3. 処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。 4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用してください。 5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。 6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。 7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。 8. シリコーンやワックスを含んでいません。用途【用途】 自動車、車両の塗膜、パーツ、プラスチック部品などに付着した水アカ、タール、ピッチ等の汚れ落とし。 自動車、オートバイのメンテナンス。トラックなど大型車両の汚れ落とし。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応






![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)