絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • ソーラー
  • PROST's(961)
  • ロックペイント(71)
  • SHOW UP(30)
  • 武蔵ホルト(18)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • 関西ペイント(4)
  • イサム塗料(2)
  • 三彩化工(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • アクサルタ(1)
  • SBRAND(エスブランド)(1)
  • 石原ケミカル(1)
指触乾燥時間(分)
  • 5未満(1)
  • 25~30未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グレー系
グレー系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • ピンプル 598 ECO ソーラー

    ピンプル 598 ECO

    ソーラー
    2,398税込2,638
    1缶
    翌日出荷
    特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
    用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護 走行中の飛び石等による傷や腐食防止 塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プライマー600 ソーラー

    プライマー600

    ソーラー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
    用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車補修塗料