絞り込み
タイプ
- その他(1)
光色
ホワイト(2)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(2)
口金
- BA15s(3)
ガラス球形式
- G18
- G14(3)
- H4(2)
- H8(3)
- H11(3)
- H16(3)
- HB3(1)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- S25(4)
- T8(1)
- T10(21)
- T16(5)
- T20(7)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
アザーランプLEDバルブ 12V
KOITO(小糸製作所)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。タイプLEDバルブ口金BA15s定格電圧(V)12適合タクシー行灯用定格電力(W)1.4光色ホワイト