カテゴリ
絞り込み
タイプ
口金
ブランド
- IPF(66)
- SMART[自動車用品](66)
- DELTA(デルタ)(54)
- サイバーストーク(42)
- カーメイト(41)
- PIAA(38)
- RG(レーシングギア)(30)
- LeFH-e(23)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- Seabass Link(20)
- Bullcon(19)
- AXS(アークス)(17)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- CAPStyle(8)
- K&M(7)
- ブランドをもっと見る
IPF・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・サイバーストーク・カーメイト・PIAA・RG(レーシングギア)・LeFH-e・アセントワールド・カシムラ・MAD MAX(マッドマックス)・KOITO(小糸製作所)・Seabass Link・Bullcon・AXS(アークス)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・STANLEY(スタンレー電気)・CAPStyle・K&M・ブランドをもっと見る
10ページ目: 自動車用LEDバルブ
商品豆知識

ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥7,998税込¥8,7981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)150LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)80(2LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止)種類メタルクラッド型抵抗規格50W/8オーム
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類PSX26W
LEDフォグバルブ
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14LED色白色光束(Lm)1800/1灯防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類H11
スーパーLEDランプ
Bullcon(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(2個)4日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途バニティランプ形状T6.3×30
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
スーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途マップランプ、ルームランプ形状T10
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,998税込¥2,1981個(2個)5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ポジションランプ、ライセンスランプ形状T10(拡散クリアレンズ付き)
ハイビームインジゲーターリレー
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
LEDヘッドランプ
Bullcon¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。消費電力(W)40使用電圧(V)12/24光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85バルブ種類HIR2
車種別LEDルームランプセット
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,898~税込¥8,688~1セット6日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途DC12V車専用
D.A.D コースターイルミネーション【シガープラグ付き】
D.A.D(GARSON)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷シガーソケットに挿すだけ!簡単点灯!付属のカラーフィルターで全7色のライティングを演出!。シガープラグに「ON/OFF スイッチ」付き。用途夜のドライブに。仕様スクエアタイプセット内容コースター イルミネーション スクエアタイプ×1、コースター用アクリルプレート×3、イルミネーションシステム メインユニット本体×1、リモコン×1発光色基本設定カラー:ホワイト、ブルー、アンバー、レッド、グリーン、ピンク、パープル、ライトブルー調整機能明るさ調節段階:5段階、色の変化スピード段階:7段階
D.A.D イルミネーションシステム専用シガープラグ
D.A.D(GARSON)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷6色のカラーフィルター付属でコースターを点灯させる際、お好みの色のフィルターを貼り付けることが可能。ON・OFFスイッチ付き。カラーは、ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンクの6色からお好みの色を!!。D.A.Dイルミネーションシステムの各イルミネーション電源をシガープラグから簡単に供給することが可能。スイッチには、通電確認用イルミネーションが装備されており、夜間でもひと目で確認が可能。セット内容シガープラグ×1、カラーフィルター×6〈ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンク〉電圧(V)12発光色ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンク
GT240 LED HIR2 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプHIR2定格電圧(V)12/24
GT240 LED HB4 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプHB4定格電圧(V)12/24
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ
LeFH-e¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
LEDバックサポートセット BS0タイプ
LeFH-e¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷LEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T16×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:30系アルファード、60系ハリアー、70系カムリ(Xのみ)、21系クラウンアスリート、21系クラウンロイヤル、21系クラウンマジェスタ、50系プリウス、50系プリウスPHVなど。
LEDバックサポートセット BS1タイプ
LeFH-e¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
LEDバックサポートセット BS2タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
LEDバックサポートセット BS3タイプ
LeFH-e¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。 専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)保証期間3年適合車種セレナC27
LEDバックサポートセット BS4タイプ
LeFH-e¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
LEDバックサポートセット BS5タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
LEDバックサポートセット BS6タイプ
LeFH-e¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:K12マーチ、K13マーチ(~2013.6)など。
LEDバックサポートセット BS7タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(S25S×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(S25S×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:GUN125ハイラックスなど。日産車:NV200系バネット、J10デュアリス、N17系ラティオなど。![ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609009-210826-02.jpg)
ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。 6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。発光色白色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用
LeFH-e GT120 LED T13
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色白色温度(K)6000
LeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷T10×31mmタイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。抵抗内蔵タイプなので、LEDに交換してワーニングランプ点灯車種、三菱車や輸入車に対応。タイプT10発光色白色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
LeFH-e GT120 LED T10 キャンセラー付 ロングタイプ
LeFH-e¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷T10タイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。タイプT10色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~)
LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
LEDルームランプ車種専用タイプ
Bullcon¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。用途スーパーLEDルームランプⅡセット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2型式CV1W定格電圧(V)12寿命約6000時間保証期間1年適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車年式H31/2~![LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63973438-210331-02.jpg)
LED
SMART[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能タイプD3発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000![LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63973438-210331-02.jpg)
LED
SMART[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能タイプD1発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)3日以内出荷適合ウィンカー専用定格電圧(V)DC12LED色アンバー保証期間1年間極性無極性フィラメントシングル
高輝度LED ウルトラバックランプバルブ
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。 角度調整可能なLEDバックランプです。消費電力(W)25定格電圧(V)DC12全光束(Lm)1200色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性
LEDヘッドランプ コンフォート2
Bullcon¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個8日以内出荷ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セットタイプT10定格電圧(V)12口金その他




























![ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609009-210826-02.jpg)





![LED SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63973438-210331-02.jpg)