カテゴリ
絞り込み
タイプ
口金
ブランド
- IPF(66)
- SMART[自動車用品](66)
- DELTA(デルタ)(54)
- サイバーストーク(42)
- カーメイト(41)
- PIAA(38)
- RG(レーシングギア)(30)
- LeFH-e(23)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- Seabass Link(20)
- Bullcon(19)
- AXS(アークス)(17)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- CAPStyle(8)
- K&M(7)
- ブランドをもっと見る
IPF・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・サイバーストーク・カーメイト・PIAA・RG(レーシングギア)・LeFH-e・アセントワールド・カシムラ・MAD MAX(マッドマックス)・KOITO(小糸製作所)・Seabass Link・Bullcon・AXS(アークス)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・STANLEY(スタンレー電気)・CAPStyle・K&M・ブランドをもっと見る
商品豆知識

LED フォグランプバルブ
IPF¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷商⽤⾞や低年式の乗⽤⾞で多く採⽤されてきたハロゲンバルブH3タイプは、LEDの開発が困難でした。 IPFでは最新LEDテクノロジーを駆使し、バルブ本体の⼩型化と放熱性能を極限まで追求。 LEDでハロゲンバルブサイズに迫るコンパクト化、ムラのない最適な配光、必要⼗分な光量と⾼い耐久性を持った待望のLEDフォグランプバルブ・H3タイプ(H3/H3c共通)の登場です。バルブ種類H3
LED ヘッドライト
IPF¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。色温度(K)6500
LED EFFECTER ヘッド&フォグ
IPF¥9,498~税込¥10,448~1セット4日以内出荷純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
LED バルブ
IPF¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。 LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。 熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。 全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!用途ナンバー灯等色温度(K)6000明るさ(Lm)60バルブ種類T10
LED ウインカーバルブ
IPF¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。用途ウインカー球明るさ(Lm)550
LED バルブ
IPF¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷色温度6500Kで統一感UP。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)130バルブ種類T10
シュトラールLEDハイフラ防止抵抗
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781セット(2個)6日以内出荷LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止する。LEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗。メタルクラッド抵抗。接続に便利なワンタッチコネクタ付き。アルミ製ヒートシンク。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応電圧(V)DC12車用定格8Ωケーブル長(cm)各20
シュトラールLEDウインカー
CAPStyle¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色アンバータイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T20極性フリータイプ明るさ(Lm)230
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12口金対応:T10×31ガラス球形式T10×31極性フリータイプ
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
LEDバックランプS1000 S25 WH
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。質量(g)19電圧(V)DC12消費電力(W)8.6全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプS25シングル(クリア)
ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30Ω
STANLEY(スタンレー電気)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。電圧(V)24
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途PSX26WフォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプPSX26W消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途HB4フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB4消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】種別LW5タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)7発光色ホワイト色温度(K)6000適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(2個)11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H16/H8/H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)11色温度(K)6300
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別PSX26Wタイプ定格電圧(V)12定格出力(W)21色温度(K)6000
LED Vホワイト(ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別H11タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)16色温度(K)6300
LED Vホワイト(ヘッドランプ/フォグランプ共用)
KOITO(小糸製作所)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。種別HB3/HB4タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)22色温度(K)6000
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】定格電圧(V)12定格出力(W)7適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
LEDフォグランプ5000T
KOITO(小糸製作所)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。定格電圧(V)12定格出力(W)12光源LED構成ランプ2個(R・L)色温度(K)5000
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットB
KOITO(小糸製作所)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種いすゞ エルフ('14/11~) [ランプは100mmタイプ推奨]・いすゞ フォワード('14/10~) [ランプは100mmタイプ推奨]
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットC
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種汎用(ハーネスのみのキット)
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キット
KOITO(小糸製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途バックランプ種類T16シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)200LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)180(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途バックランプ種類S25シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥7,998税込¥8,7981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)150LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)80(2LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止)種類メタルクラッド型抵抗規格50W/8オーム
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類PSX26W
LEDフォグバルブ
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14LED色白色光束(Lm)1800/1灯防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類H11
スーパーLEDランプ
Bullcon(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(2個)4日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途バニティランプ形状T6.3×30
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28