絞り込み
ブランド
タイプ
ガラス球形式
口金
BA9S・BA15s・BAU15s・BAY15d・G14・H4・H8・H11・H16・HB3・HB4・HIR2・PSX26W・S8.5・S25・T10・T10×31・T16・T20・その他・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

655件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ライトバー600シリーズ IPFLED ライトバー600シリーズIPF
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
色温度(K)6000
LED ウインカーバルブ IPFLED ウインカーバルブIPF
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
用途ウインカー球明るさ(Lm)550
LED バルブ IPFLED バルブIPF
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
色温度6500Kで統一感UP。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)130バルブ種類T10
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
シュトラールLEDバックランプ CAPStyleシュトラールLEDバックランプCAPStyle
3,500税込3,850
1セット(2個)
7日以内出荷
新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12色温度(K)6500極性フリータイプ
LEDテープ BRAITH(ブレイス)LEDテープBRAITH(ブレイス)
1,898税込2,088
1セット(2本)
6日以内出荷
指定箇所で切断可。
用途デイライト。スモールランプ。ドアライト。ステップライト。間接照明。電源(V)12コード長さ(mm)180本体長さ(mm)300LED使用数(個)15本体幅(mm)8
LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス)LEDフォグライト イエローBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
LEDヘッドライトバルブ BullconLEDヘッドライトバルブBullcon
15,980税込17,578
1セット(2個)
7日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
LEDフォグバルブ AXS(アークス)LEDフォグバルブAXS(アークス)
3,898税込4,288
1箱(2個)
7日以内出荷
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途DC12V車専用イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800
LEDフォグバルブ AXS(アークス)LEDフォグバルブAXS(アークス)
3,898税込4,288
1箱(2個)
7日以内出荷
色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
LEDバックバルブ AXS(アークス)LEDバックバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
LEDライセンスバルブ AXS(アークス)LEDライセンスバルブAXS(アークス)
879税込967
1箱(1個)ほか
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
26,980税込29,678
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットB KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットBKOITO(小糸製作所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
適合車種いすゞ エルフ('14/11~) [ランプは100mmタイプ推奨]・いすゞ フォワード('14/10~) [ランプは100mmタイプ推奨]適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットC KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットCKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。
適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種汎用(ハーネスのみのキット)
ハイパーLEDバルブ BullconハイパーLEDバルブBullcon
5,998税込6,598
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+12動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(2個)
4日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途バニティランプ形状T6.3×30
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
D.A.D LEDナイトサイン GARSOND.A.D LEDナイトサインGARSON
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
高輝度LEDを採用することによりプレートに刻印されたロゴが美しく浮かび上がり、行きかう人たちを魅了。存在感溢れるローレルロゴで、夜のドライブに幻想的ムードをプラス演出。約3mの配線に加え、LED土台部は左右どちらからでも配線が取り出せる構造設計により、取付場所は自由自在。
用途夜のドライブに。セット内容商品本体×1、取付用両面テープ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×約85×約62長さ(m)約3(配線)消費電力(W)0.4
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS2タイプLeFH-e
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T6.3×31mmLeFH-e
999税込1,099
1個
6日以内出荷
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip TタイプLeFH-e(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ)ハイルーメンクロームバルブDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
3日以内出荷
電球バルブサイドウインカーバルブ AXS(アークス)電球バルブサイドウインカーバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷
ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバータイプT10消費電力(W)5口金その他明るさ(Lm)10
オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント MAD MAX(マッドマックス)オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウントMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
479税込527
1個ほか
4日以内出荷
純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。
タイプ取付けマウントバルブ型式H7
スーパーLEDキャンバスT16 BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT16BRAITH(ブレイス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T16バックランプ他。仕様SMD(数):10寸法(mm)47×12ΦタイプT16口金その他消費電力(mA)250色温度(K)6000明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応
LED T10x37mm SMART[自動車用品]LED T10x37mmSMART[自動車用品]
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷
LED T10 42mm SMART[自動車用品]LED T10 42mmSMART[自動車用品]
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
4灯LEDルーム球 全方向 T10×31 カシムラ4灯LEDルーム球 全方向 T10×31カシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、灯具全体を照射。 DC12車専用。
口金T10×31質量(g)1定格12V/1W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×30×10色温度(K)6500明るさ(Lm)約70
360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150° DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角違い150°DELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
360°LED タイプⅡ S25 ダブル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 ダブルDELTA(デルタ)
4,898税込5,388
1セット(2個)
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性極性有り電球の種類LED
360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 シングルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違い DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
CREE T20 S AMB ピンチ部違い DELTA(デルタ)CREE T20 S AMB ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)電球の種類LED
RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
定格12V2.0W
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
定格12V用0.8W
ECOLINE6000 T10 60LM PIAAECOLINE6000 T10 60LMPIAA
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ECOLINE T10X31 70LM PIAAECOLINE T10X31 70LMPIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ