カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- サイバーストーク(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- AXS(アークス)(8)
- カシムラ(5)
- DELTA(デルタ)(5)
- POLARG(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- PIAA(4)
- カーメイト(4)
- LeFH-e(4)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- CAPStyle(3)
- エーモン(2)
- AutoEDGE(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- CONCEPT-1(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- Bullcon(1)
- PITWORK(日産)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・サイバーストーク・MAD MAX(マッドマックス)・AXS(アークス)・カシムラ・DELTA(デルタ)・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・PIAA・カーメイト・LeFH-e・BRAITH(ブレイス)・CAPStyle・エーモン・AutoEDGE・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・BRIDGE[自動車用品]・Bullcon・PITWORK(日産)・ブランドをもっと見る
価格
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識

12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(132件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他販売区分業務用
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30販売区分業務用
LEDバルブ T10
PITWORK(日産)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
ワンポイントLED
エーモン(24件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)定格電圧(V)12
防水ワイドLED
エーモン(18件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
LeFH-e GT120 LED T8×28mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
LEDポジションバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(2個)7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
高輝度LED イルミネーションバルブ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)用途メーター球な車内表示灯
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個6日以内出荷T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥579税込¥6371個4日以内出荷T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 12V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。12V車専用の商品です。用途2輪、4輪用適合車種12V車専用
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から翌々日出荷従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
T20シルバーウィンカーバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ウィンカー球 車検対応メッキコーティング色アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか4日以内出荷純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。タイプ取付けマウントバルブ型式H7
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
1灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
AIRZERO LEDエクステリアランプ
Seabass Link¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。定格電圧(V)国産DC12形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
サイバーストーク マイクロLED(T6.5型)
サイバーストーク¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T6.5型、LED-T65-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期色メーター内ライト:ラグジーブルー
マイクロLED スーパーホワイト
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト ラバーベース、LED-RUB01-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色スーパーホワイト種類ラバーベース
マイクロLED アメリカンレッド
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド T10型、LED-T10-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色アメリカンレッド種類T10型
マイクロLED スーパーホワイト
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Sサイズ サイドビュー、LED-T3-S-S-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色スーパーホワイト種類Sサイドビュー
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5型、LED-T5-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T5型
マイクロLED スーパーホワイト
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T5型、LED-T5-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色スーパーホワイト種類T5型
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5サイドビュー、LED-T5-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T5サイドビュー
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥979税込¥1,0771個当日出荷T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用