6ページ目: Y形ストレーナー
「呼び径(A)」から絞り込む
呼び径50A(2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
呼び径25A(1B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.43
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
呼び径20A(3/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.31
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
形状Y形
質量(kg)0.25
種類ストレーナ
呼び径15A(1/2B)
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様1.0MPa
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
クラス10K
種別SCS13A
メッシュ40
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス16K
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
クラス16K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
メッシュ14~16相当
種類ストレーナ
形状Y形
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
ねじ径M16
クラス10K
接続方式管フランジ
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス20K
形状Y形
種類ストレーナ
寸法A(mm)1.4
寸法B(mm)2.4
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿
材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板
クラス150型
形状Y形
タイプスクリューボンネット
種類ストレーナ
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ20メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCMB-S35
呼び圧力10K
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1-1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1-1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 3/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 40バール接続ねじの種類 = BSP
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 3/8 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 3/8インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。 水平にも垂直にも設置できます。 各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
材質(本体)CAC902
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。