絞り込み
呼び径(A)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(4)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(2)
呼び径(B)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.75
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 0.98(3)
  • 1(27)
  • 1.0(3)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(12)
  • 2.0(2)
  • 2.1(6)
  • 2.2(6)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
  • 5.49(1)
ハンドル形状
  • なし(2)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 桑名金属工業(2)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(4)
15(4)
20(4)
25(4)
32(4)
40(4)
50(4)
100(1)
125(1)
150(1)
  • マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)

    桑名金属工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
  • マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー