絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(6)
使用流体
  • 使用流体(4)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 0.98(3)
  • 1(27)
  • 1.0(3)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.96(9)
  • 2(12)
  • 2.0(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
  • 5.49(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
その他
ハンドル形状
  • なし(3)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ヨシタケ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
KITZ(キッツ)・ヨシタケ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(5)
50(5)
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ

    ヨシタケ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状Y形材質(本体)青銅流体冷温水種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.6接続(入口)JIS Rc (出口)JIS Rハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-24-N

    ヨシタケ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
    タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6材質(ボンネット)C3771BEクラス150
  • Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー