絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(7)
- 32(7)
- 40(7)
- 50(6)
- 65(7)
- 80(6)
- 100(6)
- 125(4)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(2)
接続方式
- フランジ形(2)
使用流体
水(3)
油(2)
空気(1)
ブランド
- ベン
- ヨシタケ(13)
- スリーエム工業(6)
- ワシノ機器(4)
- ダイケン(3)
- 東京富士商会(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(7)
32(7)
40(7)
50(6)
65(7)
80(6)
100(6)
125(4)

U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)
ベン¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)
ベン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー