絞り込み
電源(V)
  • 5(1)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
周波数(kHz)
  • 30~48(1)
  • 40(2)
最大出力(W)
  • 30
  • 35(2)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本アレックス(1)
  • エーインサイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
5(1)
100(2)
100~240(1)
小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1エーインサイト
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
超音波カッターは、高速振動を利用して素材をスムーズに切断するための革新的なツールです。通常のカッターやハサミとは異なり、刃が毎秒数万回も振動することで、摩擦や抵抗を最小限に抑え、精密で美しいカットを可能にします。コードレスで軽量化し、いつでもどこでも自由に作業できるようになりました。誤作動を防ぐ安全性と、切断のニーズに合わせて3つの電力モードを搭載。さらに手元を照らすLEDを搭載することにより低照度の条件でも正確な切断が可能です。
付属品超音波カッター(本体)、ブレード×24枚、USBケーブル、保護シールド、収納ケース、アクセサリーケース材質本体:アルミニウム寸法(mm)本体:高さ220×直径27(パッケージサイズ:高さ250×幅83×奥行40)質量(g)本体205(総質量480)電圧(V)5最大出力(W)30周波数(kHz)40充電時間(時間)約2(Type-C)バッテリー容量(mAh)3000使用時間(時間)【推定】2
超音波カッター 日本アレックス超音波カッター日本アレックス
159,800税込175,780
1個
当日出荷
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2最大出力(W)30(瞬間)発振周波数(kHz)30~48入力電源(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.4付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
超音波カッター