絞り込み
最大出力(W)
- 30
- 35(2)
電源(V)
- 100(2)
- 100~240(1)
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 2(1)
周波数(kHz)
- 30~48(1)
- 40(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- 日本アレックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

超音波カッター
日本アレックス¥159,800税込¥175,7801個当日出荷ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V
NSK(ナカニシ)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式質量(kg)1.4最大出力(W)30(瞬間)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84発振周波数(kHz)30~48RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240