カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • ガレージ機器・整備設備
        • 駐車関連
          • カーストッパー

カーストッパー :「車止」の検索結果

カーストッパーとは、自動車やトラックの駐車を確実にするための車止めです。廃タイヤの再生ゴム製のカーストッパーは、簡単に設置できる軽量設計。一般の駐車場の車止めに最適です。プラスチック製のものはタイヤにやさしく、欠ける心配はありません。再生ゴムと再生プラスチック使用のカーストッパーは、黄色、オレンジ、青などの視認性の高いカラーがそろっています。その他にも、程よいクッション性のある中空構造仕様のもの、それぞれの車幅にフレキシブルに対応が可能なロングタイプなど、種類はさまざまです。
関連キーワード
  • 車止め
  • 車止め 2個セット
  • 車止めブロック
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
パーキングブロック サイコン工業パーキングブロックサイコン工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
反射板付き車止め 昭光物産反射板付き車止め昭光物産(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウゴム製カーストッパー(車止め)モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。材質質量(g)80タイプコンクリート用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
乗用車用 とめ金具セット CHECKERS乗用車用 とめ金具セットCHECKERS
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9456適合本体CS4S-Y、CS6S-Y長さ(mm)203質量(g)300タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。材質寸法(mm)Φ11×180質量(g)150タイプアスファルト用
交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用 サンポール交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用サンポール
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Φ60.5用のサンポール車止めサヤカンの蓋です。
付属品タイピン材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-17
セメントローリー車止め Ver.5 FSC藤原産業セメントローリー車止め Ver.5FSC藤原産業(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。
材質SS400質量(kg)合計26寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
カーストッパー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)カーストッパー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付コンクリート用アンカーボルトを付属しています。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。普通自動車用です。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)タイプ反射板付寸法H(mm)100寸法D(mm)160寸法W(mm)550
交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用 サンポール交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用サンポール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
パーキングストップ80 日本緑十字社パーキングストップ80日本緑十字社
7,998税込8,798
1組(2本)
当日出荷
軽量1kg!施工性バツグン 高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。 1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。 リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質リサイクルプラスチック仕様高輝度反射板質量(kg)約1(1本あたり)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150
タイヤストップ Richell(リッチェル)タイヤストップRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴムブラックトラスコ品番297-6846質量(kg)6取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
パーキングストップ CHECKERSパーキングストップCHECKERS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質再生プラスチック耐荷重(t)2
アスファルト用とめ金具セット CHECKERSアスファルト用とめ金具セットCHECKERS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
パーキングターゲット エーモンパーキングターゲットエーモン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両面テープでカンタン取り付け縦列駐車に最適高い耐久性ガレージに馴染む外観
用途駐車位置の目安に材質ベース:HIPS、カバー:PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×85×40適合アンカー(芯棒打ち込み式)ネジサイズ M6~M8、地上飛び出し部30mm以下
カーストッパー MISUGI(ミスギ)カーストッパーMISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質プラスチックグレー付属品スチールオールアンカー1080 2本質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120
カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ)カーストッパー600 接着材取付タイプMISUGI(ミスギ)
7,498税込8,248
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
カーストッパー610 MISUGI(ミスギ)カーストッパー610MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル イチネン製作所サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネルイチネン製作所
12,980税込14,278
1式(5kg×2個)
3日以内出荷
廃タイヤ(リサイクルゴムチップ)を原料とする事によって、サステナブル性を追求しています。 環境にこだわり、電気や熱を使わずプレスで長時間押し固めて製造しています。(CO2の排出削減) パーキングブロックの中に反射板or表示(CM・メッセージ挿入)を入れる事によって、スッキリしたデザインにしています。また、活用の幅を広げています。 もしも・・・人が転倒した時、製品に弾力がありますので安心度が増します。
用途普通自動車用車止め付属品ハードエッジアンカー(HEA 1010)×4本材質リサイクルゴムチップイエロー関連資料(0.83MB)
ハンマーアタッチメント サイコン工業ハンマーアタッチメントサイコン工業
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷
用途パーキングブロックのアンカーピン手ハンマー打ち込み時、ブロック破損を防止する打ち込み治具材質スチール製質量(kg)165長さ(cm)【持ち手】20【アンカーはめ込み部分】8
カーストッパー エスコカーストッパーエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。材質再生ポリプロピレン樹脂寸法(mm)550×160×100質量(g)1300
ゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ カネソウゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプカネソウ
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。材質本体:EPDM幅(mm)550質量(kg)4.8イエロー高さ(mm)85奥行(mm)130
トラック用 とめ金具セット CHECKERSトラック用 とめ金具セットCHECKERS
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9430適合本体TS8-Y長さ(mm)254質量(g)500タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用 サンポール交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用サンポール
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
材質ステンレス適合サイズΦ76.3用アズワン品番65-1797-10
Steel protection barrier to embed - w 1 RS PROSteel protection barrier to embed - w 1RS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアを導入しています。この安全バリアは、黄色と黒が色分けされたスチール製です。このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアは耐久性が高く、恒久的なエリアの制限をすばやく設定できます。このバリアには、優れた衝撃保護と効果的なトラフィック制御を実現する水平クロスバーを装備しています。このバリアは、別売りの固定具を使用して地面に取り付けたり、そのままアースに埋め込むことができます。 特長と利点 スチール製 車両保護を強化する水平クロスバー 黄色と黒色で、視認性が高く、識別が簡単です このバリアは地面に直接埋め込むことも、固定具を別途購入することもできます 長さ: 1 m 高さ 1.2 m 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア高さ = 1200mm
Steel protection barrier with plate - tu RS PROSteel protection barrier with plate - tuRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアを導入しています。この安全バリアはスチール製です。このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアは耐久性が高く、恒久的なエリアの制限をすばやく設定できます。このバリアには、優れた衝撃保護と効果的なトラフィック制御を実現する水平クロスバーを装備しています。このバリアは、別売りの固定具で地面に取り付けることができます。 特長と利点 スチール製 車両保護を強化する水平クロスバー 固定プレート(固定具は別売り) 長さ: 2 m プレート寸法: 150 mm x 150 mm 高さ: 1 m 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリア材質 = 亜鉛メッキスチール直径 = 60mm
Steel protection barrier with plate-tube RS PROSteel protection barrier with plate-tubeRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアを導入しています。この安全バリアはスチール製です。このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアは耐久性が高く、恒久的なエリアの制限をすばやく設定できます。このバリアには、優れた衝撃保護と効果的なトラフィック制御を実現する水平クロスバーを装備しています。このバリアは、別売りの固定具で地面に取り付けることができます。 特長と利点 スチール製 車両保護を強化する水平クロスバー 固定プレート(固定具は別売り) 長さ: 1 m プレート寸法: 150 mm x 150 mm 高さ: 1 m 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリア材質 = 亜鉛メッキスチール直径 = 40mm
サインストッパー 四国化成サインストッパー四国化成
41,980税込46,178
1組(2個)
11日以内出荷
材質ABS樹脂(外部)、コンクリート(内部)仕様シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×115
タイヤ止め あと施工アンカーセット カネソウタイヤ止め あと施工アンカーセットカネソウ
999税込1,099
1セット
11日以内出荷
カネソウタイヤ止めTSP-G用のあと施工アンカーセットです。
用途コンクリート舗装に設置する場合に。質量(kg)0.28
リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止めカネソウ
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。材質本体:廃ゴムチップ幅(mm)550質量(kg)4.8高さ(mm)85奥行(mm)130
タイヤ止め 釘固定アンカーセット カネソウタイヤ止め 釘固定アンカーセットカネソウ
999税込1,099
1セット
11日以内出荷
カネソウタイヤ止めTSP-G用の釘固定アンカーセットです。
用途アスファルト舗装に設置する場合に。質量(kg)0.28
サインストッパー 四国化成サインストッパー四国化成
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
車止め1本で様々な車幅に対応できるロングタイプです。
材質コンクリート外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×800×120
カーストッパー用 取付け穴キャップ サンセルフカーストッパー用 取付け穴キャップサンセルフ
509税込560
1セット(2個)
4日以内出荷
適合アスファルト用
カーストッパー (ゴム製) エスコカーストッパー (ゴム製)エスコ
16,000税込17,600
1組(2個)
3日以内出荷
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。車輌の最低地上高90mmに対応。
グレー材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
カーストッパー (ゴム製) エスコカーストッパー (ゴム製)エスコ
28,900税込31,790
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。車輌の最低地上高90mmに対応。
イエロー (高視認タイプ)材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
車止め 積水樹脂車止め積水樹脂
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN)パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamabokoカツデン(KATZDEN)
16,980税込18,678
1台
22日以内出荷
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに

駐車関連』には他にこんなカテゴリがあります

台車止め特集
おすすめ人気ランキング
カーストッパー