3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンネットストッパー SMT

    ボンネットストッパー

    SMT(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
    材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
  • オイルフィラーキャップオープナー KTC

    オイルフィラーキャップオープナー

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
    用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62
  • リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド PERMATEX

    リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(42.5g)
    5日以内出荷
    エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。 クローム部の研磨にも使用できます。 水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。
    用途エンジンのバルブ研磨使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。液色
補助用品関連品