自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ

    フロアシート ポリエチレン製 フロント用

    モノタロウ(109件のレビュー)
    799税込879
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
    用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50
  • マグネット トレイ ステンレス モノタロウ

    マグネット トレイ ステンレス

    モノタロウ(57件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
    用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
  • ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ

    ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
    用途自動車整備、販売、展示車用などタイプポップアップ
  • スポンジ タイヤクリーム用 丸型 モノタロウ

    スポンジ タイヤクリーム用 丸型

    モノタロウ(141件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
    用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS販売区分業務用
  • サービスクリーパー モノタロウ

    サービスクリーパー

    モノタロウ(202件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
    耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個販売区分業務用
  • マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー モノタロウ

    マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
    用途工具・部品整理に質量(g)約1137吸着力(N)11.6サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート寸法(mm)300×113×130
  • マグネット パーツトレイ モノタロウ

    マグネット パーツトレイ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
    用途工具・部品保管に材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
  • マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 モノタロウ

    マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
    用途スプレー類の整理に材質本体:ABS、磁石:フェライト高さ(mm)117質量(g)179内径(Φmm)85耐荷重(kg)1.2(参考値)吸着力(N)49外径(Φmm)90磁石寸法(mm)80×19×10
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 足マット 紙製 モノタロウ

    足マット 紙製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(200枚)
    当日出荷
    材質厚さ(mm)約0.08~0.11寸法(mm)420×520質量(g/枚)20
  • クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ

    クリッププライヤー ベントタイプ

    モノタロウ(172件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
    用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
  • 内張クリップはがし モノタロウ

    内張クリップはがし

    モノタロウ(167件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
    用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。口開き(mm)約8先端幅(mm)14全長(mm)約205材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6柄長さ(mm)約90販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ カップ型

    モノタロウ(733件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
    用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
  • 検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
    用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
  • 虫回し モノタロウ

    虫回し

    モノタロウ(371件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
    用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4販売区分業務用
  • マグネットツールトレイ SK11

    マグネットツールトレイ

    SK11(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
  • タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ モノタロウ

    タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
    用途タイヤ交換時の一時保管など。厚さ(μm)15材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明
  • スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角

    モノタロウ(26件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • 作業用ニーパッド モノタロウ

    作業用ニーパッド

    モノタロウ(89件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    両ひざを当てられるよう長く設計しています。
    用途自動車整備作業時のひざ当てに材質EVAフォーム質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30
  • オーリング シールピックツール セット モノタロウ

    オーリング シールピックツール セット

    モノタロウ(49件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ プライヤータイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
    用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
  • インサーティングツール TIPTOP

    インサーティングツール

    TIPTOP(35件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
    用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
  • カプとるmini WADAI

    カプとるmini

    WADAI(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35
  • ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ

    ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応

    モノタロウ(198件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
    用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • タイヤレバー モノタロウ

    タイヤレバー

    モノタロウ(321件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
    用途乗用車用タイプ乗用車用販売区分業務用
  • オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ

    オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き

    モノタロウ(203件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
    用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24販売区分業務用
  • ホースリムーバープーラー モノタロウ

    ホースリムーバープーラー

    モノタロウ(129件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
    用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
  • キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ

    キャリパーグルーブクリーナー

    モノタロウ(154件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
    用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48販売区分業務用
  • 虫回し コア保持機能付 モノタロウ

    虫回し コア保持機能付

    モノタロウ(33件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
    用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ

    モノタロウ(201件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
    用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    欠品中
    微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
  • スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウ

    スポンジ タイヤクリーム用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
    用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE販売区分業務用
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • 布製シートカバー フロント用 2枚セット モノタロウ

    布製シートカバー フロント用 2枚セット

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。綿が配合されているため、高級感があります。
    用途自動車整備、販売、展示車用など。材質綿、ポリエステル幅(mm)730高さ(mm)1460
  • リムーバーセット 内装用 モノタロウ

    リムーバーセット 内装用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
    用途自動車の内装の取り外し作業に。材質ナイロン+繊維ブラック質量(g)104(セット)販売区分業務用
  • ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ

    ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86販売区分業務用
  • ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ モノタロウ

    ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用 0.03mm ロールタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(200枚)
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
    用途自動車整備、販売、展示車用など質量(kg)9タイプロール箱寸法(mm)1020×135×135
  • インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ

    インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
    用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12販売区分業務用
  • フェンダーカバー 裏地付 モノタロウ

    フェンダーカバー 裏地付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来商品より磁力がアップし、使用時にずれ落ちにくくなりました。 作業時に車両をキズから守るフェンダーカバーです。 片方の端にマグネットが入っているので、装着が非常に簡単です。 また、折り返しの縫い目があるのでセットしやすいです。 裏地はボディに優しい布地になっているので、寒い時期でも硬くなりにくくなっています。 表面はソフトビニールレザー素材になっているので、オイル汚れ等もサッと洗い流せます。
    用途自動車フェンダー部作業時の傷防止に仕様マグネット4ヶ所付+折り返し部縫い目付材質【表面】PVC(ソフトビニールレザー)【裏面】ナイロン毛寸法(mm)828×626質量(g)約544
整備工具・収納