絞り込み
ブランド
  • スターエム(10)
  • ALPEN(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • SK11(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(9)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15.9(1)
  • 20(1)
  • 54(2)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 124(1)
  • 125(2)
  • 200(2)
  • 215(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 620(1)
  • 800(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9
  • 2.8(2)
  • 3(12)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(12)
  • 5(9)
  • 5.7(3)
  • 6(21)
  • 6.35(266)
  • 6.5(14)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 8(24)
  • 10(73)
  • 11(11)
  • 12(40)
  • 12.5(7)
  • 12.7(3)
  • 13(24)
溝長(mm)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 81(2)
  • 84(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 300(1)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 530(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(2)
  • (1)
クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9(9)
10(1)
12(1)
15.9(1)
20(1)
54(2)
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
速切木工ボアビット 9mm軸 SK11速切木工ボアビット 9mm軸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
コバルトハイス木工ドリル ALPENコバルトハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
超硬自在錐 ロングバー スターエム超硬自在錐 ロングバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
ロングドリル スターエムロングドリルスターエム
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
1,698税込1,868
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
空洞貫通用木工ドリル ALPEN空洞貫通用木工ドリルALPEN(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材溝長(mm)120適合機種電気ドリル
ダイヤモンド自在錐 スターエムダイヤモンド自在錐スターエム
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
8本組木工用ドリルセット エスコ8本組木工用ドリルセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
超硬自在錐 バー 120mm用 スターエム超硬自在錐 バー 120mm用スターエム
949税込1,044
1本
翌日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
ダイヤモンド自在錐 バー 120mm用 スターエムダイヤモンド自在錐 バー 120mm用スターエム
889税込978
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
超硬ロックオーガー カップ型 スターエム超硬ロックオーガー カップ型スターエム
5,498税込6,048
1本
翌日出荷
玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
材質普通鋼全長(mm)110セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mmサイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54有効長(mm)40適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ロックオーガー カップ型センタードリル スターエムロックオーガー カップ型センタードリルスターエム
779税込857
1本
翌日出荷
全長(mm)110サイズ9シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9有効長(mm)55適正回転数(回転/分)1500以下
ロックオーガー カップ型 スターエムロックオーガー カップ型スターエム
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル