絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(34)
  • 4.3(28)
  • 4.8(27)
  • 5(37)
  • 5.2(68)
  • 5.3(62)
  • 5.4(61)
  • 5.5(81)
  • 6(35)
  • 7(36)
  • 8(42)
  • 9(30)
  • 10(56)
  • 11(71)
  • 11.5(40)
  • 12(56)
  • 14(44)
  • 15(47)
  • 16(48)
  • 18(33)
シャンク径(Φmm)
  • 4(10)
  • 5.2(40)
  • 5.3(36)
  • 5.4(37)
  • 5.5(42)
  • 6(24)
  • 6.35(42)
  • 7(15)
  • 8(34)
  • 10(58)
  • 10.7(7)
  • 11(27)
  • 11.2(8)
  • 11.3(8)
  • 11.5(10)
  • 11.8(9)
  • 12(70)
  • 16(102)
  • 20(26)
  • 25(16)
全長(mm)
  • 95
  • 40(737)
  • 45(922)
  • 50(1,922)
  • 60(1,900)
  • 65(746)
  • 70(1,623)
  • 75(1,405)
  • 80(1,580)
  • 90(1,482)
  • 100(2,057)
  • 110(1,204)
  • 115(575)
  • 120(950)
  • 125(757)
  • 130(702)
  • 140(736)
  • 150(1,202)
  • 160(780)
  • 200(735)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(7)
  • エボナイト(1)
  • クロムモリブデン鋼(12)
  • コバルトハイス(113)
  • サーメット(2)
  • ハイス(190)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(53)
  • 超硬合金(186)
  • (5)
溝長(mm)
  • 7.8(7)
  • 35(9)
  • 36(10)
  • 37(5)
  • 39(10)
  • 40(8)
  • 41(9)
  • 42(15)
  • 43(11)
  • 44(8)
  • 45(27)
  • 47(40)
  • 48(14)
  • 50(63)
  • 51(10)
  • 55(10)
  • 56(6)
  • 57(7)
  • 62(14)
  • 64(40)
表面処理
  • DLCコーティング(11)
  • PVDコーティング(5)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(30)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • クロム系コーティング(6)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(62)
  • ノンコーティング(24)
  • ホモ処理(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • NACHI(不二越)(73)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • S&K(三興製作所)(50)
  • グーリング(33)
  • エスコ(26)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • 三菱マテリアル(21)
  • EIKO(栄工舎)(21)
  • アサヒ工具(20)
  • RYOCO(菱高精機)(19)
  • 三洋工具(19)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • WIDIN(15)
  • イシハシ精工(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • タンガロイ(12)
  • EFFORT(エホート)(12)
  • 岡部工具(11)
  • 理研製鋼(10)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・グーリング・エスコ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・RYOCO(菱高精機)・三洋工具・FKD(フクダ精工)・WIDIN・イシハシ精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・EFFORT(エホート)・岡部工具・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(261件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウ

    ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃

    モノタロウ(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30販売区分業務用
  • 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

    充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

    ユニカ(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    418税込460
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42販売区分業務用
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 13本組ドリル刃セット trad

    13本組ドリル刃セット

    trad(22件のレビュー)
    729税込802
    1セット(13本)
    当日出荷
    シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具