絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(2)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 58(2)
- 92(1)
- 136(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 6.5(1)
- 10(1)
溝長(mm)
- 12
- 20(9)
- 25(11)
- 30(6)
- 35(10)
- 45(22)
- 50(24)
- 55(15)
- 60(41)
- 65(10)
- 70(36)
- 75(9)
- 80(27)
- 90(16)
- 100(14)
- 110(6)
- 120(16)
- 130(10)
- 135(8)
- 160(10)
- 170(8)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 鋼(2)
ブランド
- スターエム(2)
- RELIEF(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
スターエム・RELIEF・EIGERTOOL(アイガーツール)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(2)
25(1)
26(1)
30(1)

No.70X 六角軸ダボ錐
スターエム(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
No.70 ダボ錐(丸軸)
スターエム¥999税込¥1,0991本翌日出荷ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来るシャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
アングルビット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター














![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)