絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(5)
- 3.5(2)
- 4(7)
- 4.5(4)
- 5(7)
- 5.5(3)
- 6(7)
- 6.5(3)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 70(1)
- 90(9)
- 100(4)
- 105(1)
- 115(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6.35(15)
- 15(1)
溝長(mm)
- 50
- 20(10)
- 25(9)
- 30(6)
- 35(8)
- 45(12)
- 55(13)
- 60(36)
- 65(7)
- 70(32)
- 75(7)
- 80(27)
- 90(13)
- 100(12)
- 120(13)
- 130(9)
- 135(7)
- 160(10)
- 170(7)
- 180(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 炭素工具鋼(2)
- 鋼(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スターエム(10)
- エスコ(3)
- 大西工業(2)
- trad(1)
モノタロウ・スターエム・エスコ・大西工業・trad
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(5)
4(7)
4.5(4)
5(7)
5.5(3)
6(7)
6.5(3)
7(3)
7.5(3)
8(5)

先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷から翌々日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
インパクトビット ショート
スターエム¥929税込¥1,0221本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.75-S 六角軸ショート下穴錐
スターエム(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷使い易くDIYにもおすすめです用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA824WG-106材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)6シャンク径(mm)6.35
インパクトビットショート
スターエム¥2,398~税込¥2,638~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA824WG-108材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)8シャンク径(mm)6.35
5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-105材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
六角軸ショート下穴錐Bセット
スターエム¥2,498税込¥2,7481セット(3本)翌日出荷セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)50・60・60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット セット
スターエム(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(3本)翌日出荷シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター



























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)