絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 3(54)
  • 4(58)
  • 5(50)
  • 6(49)
  • 8(57)
  • 9(65)
  • 10(61)
  • 10.5(40)
  • 12(74)
  • 13(29)
  • 15(80)
  • 16(36)
  • 18(80)
  • 20(33)
  • 21(63)
  • 22(30)
  • 24(61)
  • 25(30)
  • 27(29)
  • 30(39)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 95(4)
  • 98(1)
  • 114(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 330(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 13(3)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 36(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
材質
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
ブランド
  • スターエム(13)
  • 大西工業(2)
  • RELIEF(1)
  • WIZ'A(1)
スターエム・大西工業・RELIEF・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(54)
4(58)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(80)
18(80)
21(63)
24(61)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • No.13B 丁番錐(先三角) スターエム

    No.13B 丁番錐(先三角)

    スターエム(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • ショートビット スターエム

    ショートビット

    スターエム
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬丁番錐(先三角) スターエム

    超硬丁番錐(先三角)

    スターエム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
  • 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径

    スターエム
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
  • 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
  • 超硬座掘錐小口径 カッター スターエム

    超硬座掘錐小口径 カッター

    スターエム
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
  • 丁番錐A(先ネジ) スターエム

    丁番錐A(先ネジ)

    スターエム
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬アール座掘錐(ドリルなし) スターエム

    超硬アール座掘錐(ドリルなし)

    スターエム
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/114、カッター/98シャンク径(Φmm)三本溝10外径(Φmm)40適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
  • No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエム

    No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付

    スターエム
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
    用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル