絞り込み
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
30・35・40・45・50・60・65・75
外径(Φmm)
6・7・8・9・10・11・12・14・16
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・サテン仕上・生地/未処理
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業・丸エム製作所・旭化学工業・JEFCOM(ジェフコム)・日本パワーファスニング・ユニカ・オンダ製作所・フィッシャージャパン・九飛勢螺・イー・プランナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ビッグアンカー 旭化学工業

    ビッグアンカー

    旭化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(20本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
    用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
  • ヒットビス サラ(パック品) 若井産業

    ヒットビス サラ(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(16本)ほか
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • ヒットネイル(パック品) 若井産業

    ヒットネイル(パック品)

    若井産業(3件のレビュー)
    729税込802
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ALC版の下穴不要。
    用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
  • ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業

    ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用

    若井産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
    形状頭部/サラねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9表面処理三価ユニクロ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30適合材ALCねじの呼びM6
  • 3カ-W ALCアンカー(メネジ 大阪魂

    3カ-W ALCアンカー(メネジ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転数施工回転数:10回転
  • ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業

    ブロッカー(ALCブロック用アンカー)

    若井産業
    3,798税込4,178
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
  • ALC雌ネジアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALC雌ネジアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
    用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
  • ALCタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    ALCタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(48個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材ALC
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    13,100税込14,410
    1箱(800本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALCプラアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
  • エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック(8個)
    当日出荷
    トラスコ品番557-8264ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング
    6,698税込7,368
    1箱(300個)ほか
    当日出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
  • ヒットアンカー 若井産業

    ヒットアンカー

    若井産業
    7,198税込7,918
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。
    用途内装・外装・設備用材質ステンレス SUS430
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)

    丸エム製作所
    2,040税込2,244
    1パック(70本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    5,398税込5,938
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807アズワン品番67-2305-76
  • ハンマーフィックス フィッシャージャパン

    ハンマーフィックス

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(45本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
  • ヒットビス ALC用 若井産業

    ヒットビス ALC用

    若井産業
    8,998税込9,898
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)ねじ径M6適合材ALC
  • スポットカバー カラービス(磁性あり) オンダ製作所

    スポットカバー カラービス(磁性あり)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個(100本)ほか
    5日以内出荷
    ・スポットカバーと同色なので、外観がマッチします。・磁性あり。・十字穴番号は2番です。
    材質ステンレスアイボリー
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    12,920税込14,212
    1箱(300本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)

    丸エム製作所
    2,040税込2,244
    1パック(65本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロッカー 大阪魂

    ブロッカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    セット内容専用打込棒、1箱につき1本付ねじ径W3/8ドリル径(Φmm)14.5
  • SUS410 ヒットビス(ナベ 大阪魂

    SUS410 ヒットビス(ナベ

    大阪魂
    4,018税込4,420
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS410頭部径(Φmm)9
  • SUS410 ヒットビス(サラ 大阪魂

    SUS410 ヒットビス(サラ

    大阪魂
    4,018税込4,420
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS410頭部径(Φmm)8
  • SUSXM7 ヒットビス(ナベ 大阪魂

    SUSXM7 ヒットビス(ナベ

    大阪魂
    3,563税込3,919
    1個
    翌々日出荷
    材質SUSXM-7頭部径(Φmm)11.5
  • SUSXM7 ヒットビス(サラ 大阪魂

    SUSXM7 ヒットビス(サラ

    大阪魂
    3,563税込3,919
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUSXM-7頭部径(Φmm)10
  • ステンレスアリンコ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
    材質ステンレス
  • ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5
  • ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847アズワン品番67-2305-78
  • テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

    サンコーテクノ
    3,798税込4,178
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778アズワン品番67-2305-74
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    3,898税込4,288
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):35●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.5●呼び径d(mm):4.0●頭部径(mm):8.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.3●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.0~1.5●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4833アズワン品番67-2305-86
  • ALC アンカー ALC4.5X50打込棒 イー・プランナー

    ALC アンカー ALC4.5X50打込棒

    イー・プランナー
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ALC用アンカー
ALC用アンカー