絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(1)
- M5(6)
- M6(14)
- M8(6)
- M10(3)
- W5/16(2)
- W3/8(5)
- W1/2(1)
- その他(2)
適合材
- ALC(3)
長さ(mm)
- 35(9)
- 40(7)
- 50(10)
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(1)
- 50(2)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(3)
- SUS430(2)
- SUSXM7(2)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
30・40
外径(Φmm)
- 7(1)
7
表面処理
- サテン仕上(2)
サテン仕上
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- 丸エム製作所(4)
- 大阪魂(1)
- 日本パワーファスニング(3)
- 若井産業(2)
サンコーテクノ・丸エム製作所・大阪魂・日本パワーファスニング・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M4
M5(6)
M6(14)
M8(6)
M10(3)
W5/16(2)
W3/8(5)
W1/2(1)
その他(2)

ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥13,100~税込¥14,410~1箱(800本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,040税込¥2,2441パック(70本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥13,320~税込¥14,652~1箱(800本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,040税込¥2,2441パック(70本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
















![ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品] ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)