絞り込み
焦点距離(mm)
ブランド
ビクセン・興和オプトロニクス・Kenko(ケンコートキナー)・Nikon(ニコン)・GOKOカメラ・SKY-Watcher・オーツカ光学・ノガ・PENTAX(ペンタックス)・ナリカ・創アンド遊・ケニス・ナディック・MIZAR(ミザールテック)・オーツカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ有効径(mm)から絞り込む
  • 天体望遠鏡(屈折式60mm 104倍) 創アンド遊

    天体望遠鏡(屈折式60mm 104倍)

    創アンド遊
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。口径60mmの対物レンズで、月のクレーターや土星の環、木星の縞模様などが鮮明に見られます。ボディはショートサイズで扱いやすく、持ち運びにも便利です。
    セット内容接眼レンズK20mm・F8mm、天頂ミラー、2倍ファインダー、2倍バローレンズ、経緯台スチール三脚(59-98cm)、説明書、観察ガイド、保証書質量(kg)2倍率21倍、42倍、52倍、104倍寸法(cm)102×60×67対物レンズアクロマートレンズ対物レンズ有効径(mm)口径60焦点距離(mm)420
  • 星座早見盤 宙の地図 ビクセン

    星座早見盤 宙の地図

    ビクセン
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
    材質ストーンシート寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)質量(g)約60
  • 天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ ビクセン

    天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ

    ビクセン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
    差込サイズ(Φmm)31.7
  • LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド

    オーツカ光学
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
    用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。トラスコ品番848-1880材質鉄、アルミ、プラスティック外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187アズワン品番64-4388-62
  • 望遠鏡 NEWTONY SKY-Watcher

    望遠鏡 NEWTONY

    SKY-Watcher
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
    付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚仕様アイピ-ス:10mm(20倍)質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)200鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡直径(mm)主鏡:50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天体望遠鏡アイピース Nikon(ニコン)

    天体望遠鏡アイピース

    Nikon(ニコン)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。
  • 天体望遠鏡(ネクスター) ケニス

    天体望遠鏡(ネクスター)

    ケニス(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    見たい天体を内蔵コンピューターに入力選択すると自動的にその天体に向き、追尾する自動導入天体望遠鏡です。 自動導入天体望遠鏡の心臓部とも言える導入システムを新しく開発。3点の星を使って初期設定を行い、天体観測を行います。星の名前を知らなくても簡単に設定できます。 付属のハンドコントロールBOXは40000個以上の天体を記憶しており、見たい星情報をコントローラに入力するだけでその天体を自動導入することができます。
    電源ACアダプタ(別売)、また単3乾電池×8(別売)速度(自動導入)最大960倍速記憶数(天体)約40000個以上アイピース25mmファインダースターポインター(等倍)
  • スライドバー ビクセン

    スライドバー

    ビクセン
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。
  • 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン

    天体望遠鏡 AP赤道儀セット

    ビクセン
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
  • 太陽望遠鏡 Solar Quest804 ナリカ

    太陽望遠鏡 Solar Quest804

    ナリカ
    95,980税込105,578
    1式
    46日以内出荷
    電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。観察中でも位置の微調整ができます。スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。
    付属品スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚型式Solar Quest804質量(kg)5.4電源単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):80接眼レンズ25~80×(ズーム式)焦点距離(mm)400鏡筒形式屈折式
  • 天体望遠鏡 SXPシリーズ ナリカ

    天体望遠鏡 SXPシリーズ

    ナリカ
    939,800税込1,033,780
    1式
    21日以内出荷
    天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。ACアダプタ付き。
    付属品SXGハーフピラー、プレートホルダーSX、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ、バランスウェイト適合微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、ワイヤレスユニット(自動導入・自動追尾)搭載、集光力:270×(対肉眼)質量(kg)32.9タイプ架台:SXP2赤道儀WL有効径(Φmm)対物レンズ(主鏡):115/SDアポクロマート・マルチコーティング分解能1.01″(12.1等)(極限等級)接眼レンズ[SLV20mm]45倍、実視界67分、[SLV5mm]178倍、実視界17分(31.7mm径)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)890(F7.7)(口径比F)鏡筒形式屈折式
  • LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]] オーツカ

    LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]

    オーツカ
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷
    表面のキズやホコリの検査ができます。無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。照射幅調整機能(6°~30°)により立体感の有るワークの検査も可能。オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)。様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ。電球色光のA(アンバー)色(別売)。黄緑色光のYG色(別売)
    用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する付属品取扱説明書トラスコ品番795-4280セット内容本体1台、チルトスタンド1台材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)9コード長さ(m)電源:1.8光源高輝度白色LED 7粒
  • 天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍) 創アンド遊

    天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍)

    創アンド遊
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
    セット内容接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書質量(kg)0.7倍率34倍寸法(cm)36×23×47対物レンズアクロマートレンズ対物レンズ有効径(mm)口径40焦点距離(mm)420
  • 子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
    仕様集光力:肉眼の73.4倍セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ寸法(mm)鏡筒:Φ66×93高さ(mm)架台(三脚):開脚時980質量(g)795、架台(三脚):850等級極限:10.7等分解能1.93秒コーティングマルチコーティングファインダーのぞき穴ファインダー対物レンズ有効径(mm)60焦点距離(mm)700比率(口径比)1:11.6マウント経緯台光学方式屈折式
  • 天体望遠鏡 MIZAR(ミザールテック)

    天体望遠鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
    付属品天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚対物レンズアクロマート対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360接眼レンズ(倍)H25(14)、H8(45)
  • 望遠鏡 MAKSY GO 60 SKY-Watcher

    望遠鏡 MAKSY GO 60

    SKY-Watcher
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みを理解できる天体望遠鏡キットです。 架台にはドブソニアン式架台を採用。直感的な操作が可能です。 小型ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターや土星の環、木星の模様やガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、月面などの写真撮影を手軽に撮影できます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
    付属品アイピース(10mm 20mm) 正立天頂プリズム 6×21ファインダー、ゴムバンド、スマートフォンアダプター仕様アイピ-ス:10mm(75倍)、20mm(37.5倍)タイプマクストフカセグレン式望遠鏡焦点距離(mm)750架台経緯台式直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)約1.3(ファインダ-を含む、接眼アクセサリ-含まず)
  • 望遠鏡 MAKSY60 SKY-Watcher

    望遠鏡 MAKSY60

    SKY-Watcher
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。 学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。 スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。 大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
    付属品アイピース (20mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚仕様アイピ-ス:20mm(37.5倍)質量(g)鏡筒:約422(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)750鏡筒形式マクストフカセグレン式望遠鏡直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイピースイノベイティブコンバーター Nikon(ニコン)

    アイピースイノベイティブコンバーター

    Nikon(ニコン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    アイピースで得られる倍率を1.6倍にするコンバーターです。NAV-SWシリーズとの組み合わせを十分考慮した光学設計により、1.6倍の倍率向上だけではなく、像面湾曲、非点偏差をさらに良好に補正。 また、偏芯の少ないチャッキング方式を採用しています。
    対応製品NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWブラック
  • テレスコープアタッチメント Nikon(ニコン)

    テレスコープアタッチメント

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    デジスコーピング撮影に対応したNAV-SWシリーズ専用のアタッチメントです。コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1を使用することで、「デジスコーピング」撮影に対応しています。コンパクトデジタルカメラによるコリメート撮影が可能です。月・惑星撮影や野鳥などの遠景撮影をお楽しみいただけます。
    ブラック対応【天体望遠鏡アイピース】NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWアタッチメントコンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1 (別売)
  • スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)

    スポッティングスコープ

    PENTAX(ペンタックス)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    口径80mmEDガラス採用。
    対物レンズ有効径(mm)80レンズ構成3群3枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
  • スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)

    スポッティングスコープ

    PENTAX(ペンタックス)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    口径65mmEDガラス採用。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
    長さ(mm)270幅(mm)85対物レンズ有効径(mm)65レンズ構成3群5枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
  • LED表面キズ検査照明バーライト オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷
    平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
    用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。トラスコ品番456-7960セット内容本体1台、チルトスタンド1台幅(mm)224質量(kg)2.6高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
  • アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒 ビクセン

    アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒

    ビクセン
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。
    仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8等級(極限等級)11.9等分解能1.1秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダーXYスポットファインダー対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)焦点距離(mm)1000(F9.5)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
  • スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクス

    スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付

    興和オプトロニクス
    81,980税込90,178
    1台
    8日以内出荷
    全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
    仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
  • スポッティングスコープ直視型 (30倍ワイド)アイピース付 興和オプトロニクス

    スポッティングスコープ直視型 (30倍ワイド)アイピース付

    興和オプトロニクス
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
    仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)30フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.4°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)41.9明るさ4RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.0アイレリーフ(mm)20.0
  • スポッティングスコープ直視型 (20~60倍ズーム)アイピース付 興和オプトロニクス

    スポッティングスコープ直視型 (20~60倍ズーム)アイピース付

    興和オプトロニクス
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
    仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)20~60フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)1.9~1.0°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)33.2~17.5明るさ9.0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)3.0~1.0アイレリーフ(mm)16.5~16.0
  • スポッティングスコープ傾斜型 (20倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクス

    スポッティングスコープ傾斜型 (20倍ロングアイレリーフ)アイピース付

    興和オプトロニクス
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
    仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)735倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
  • スポッティングスコープ傾斜型 (30倍ワイド)アイピース付 興和オプトロニクス

    スポッティングスコープ傾斜型 (30倍ワイド)アイピース付

    興和オプトロニクス
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
    仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)735倍率(倍)30フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.4°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)41.9明るさ4RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.0アイレリーフ(mm)20.0
  • スポッティングスコープ傾斜型 (20~60倍ズーム)アイピース付 興和オプトロニクス

    スポッティングスコープ傾斜型 (20~60倍ズーム)アイピース付

    興和オプトロニクス
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
    仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)735倍率(倍)20~60フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)1.9~1.0°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)601000m先の視野(m)33.2~17.5明るさ9.0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)3.0~1.0アイレリーフ(mm)16.5~16.0
  • XYスポットファインダーⅡ ビクセン

    XYスポットファインダーⅡ

    ビクセン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
    取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可質量(g)185(本体+脚)ねじ1/4インチ電源CR2032電池×1個倍率等倍(1倍)寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
  • FM用 LED光源 ビクセン

    FM用 LED光源

    ビクセン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
  • 50mm用XYファインダー脚Ⅱ ビクセン

    50mm用XYファインダー脚Ⅱ

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    従来品の「50mm用XYファインダー脚(L)」の底面に抜け止めスプリング機構を装備したものです。 ファインダー脚の着脱にある程度の力が必要になるため、ファインダー脚固定ネジのゆるみなどにより起こる、予期しないファインダーの脱落を未然に防ぎます。
    仕様アリミゾ式、反射式、屈折式接眼部取付可(A70Lf鏡筒使用不可)、Oリング付属、脱落防止機構付き質量(g)170
  • ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)

    ポータブル赤道義

    Kenko(ケンコートキナー)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
    仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1レッドタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
  • ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)

    ポータブル赤道義

    Kenko(ケンコートキナー)
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
    仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1シルバータイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
  • ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)

    ポータブル赤道義

    Kenko(ケンコートキナー)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
    仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1ブラックタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
  • シートゲージ ナディック

    シートゲージ

    ナディック
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。 温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。 また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。 ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
    仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175mm精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
  • 天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ ビクセン

    天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ

    ビクセン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
    仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
  • VISAC式鏡筒 ビクセン

    VISAC式鏡筒

    ビクセン
    239,800税込263,780
    1本
    4日以内出荷
    写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
    仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×600質量(kg)6.9等級(極限等級)13.3等有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)分解能0.58秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°焦点距離(mm)1800(F9)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
  • 三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒 ビクセン

    三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒

    ビクセン
    319,800税込351,780
    1本
    4日以内出荷
    SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
    仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4等級(極限等級)11.8等分解能1.13秒焦点調整ラックアンドピニオンファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)焦点距離(mm)825(F8)取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
  • SX鏡筒バンド ビクセン

    SX鏡筒バンド

    ビクセン
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
    セット内容2本1組
望遠鏡