絞り込み
焦点距離(mm)
ブランド
- ビクセン(75)
- 興和オプトロニクス(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- GOKOカメラ(3)
- SKY-Watcher(3)
- オーツカ光学(2)
- ノガ(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- ナリカ(2)
- 創アンド遊(2)
- ケニス(1)
- ナディック(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- オーツカ(1)
ビクセン・興和オプトロニクス・Kenko(ケンコートキナー)・Nikon(ニコン)・GOKOカメラ・SKY-Watcher・オーツカ光学・ノガ・PENTAX(ペンタックス)・ナリカ・創アンド遊・ケニス・ナディック・MIZAR(ミザールテック)・オーツカ
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む

ジオマⅢED80ZOOM
ビクセン¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター付。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみの極めて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現しています。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも簡単です。スマートフォンカメラアダプターが付属。お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。付属品主要:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース種類EDレンズ形式45°傾斜型倍率ズームレンズ・20-60倍(接眼レンズ)本体質量(g)1,610(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×96×180コーティングPFM5コート視界1000m先:37-19m、見掛:42-66°(旧JIS規格)、見掛:40.3-59.9°最短合焦距離約5.5m対物レンズ有効径(mm)80明るさ16-1.7防水性窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)4-1.3アイレリーフ(mm)20-18実視界(°)2.1-1.1
ジオマⅢED65ZOOM
ビクセン¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター付。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみの極めて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現しています。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも簡単です。スマートフォンカメラアダプターを付属。お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。付属品主要:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース種類EDレンズ形式45°傾斜型倍率ズームレンズ・16-48倍(接眼レンズ)本体質量(g)1,350(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×88×180コーティングPFM5コート視界1000m先:47-24m、見掛:43.2-67.2°(旧JIS規格)、見掛:41.3-60.8°最短合焦距離約3.5m対物レンズ有効径(mm)65明るさ16.8-2.0防水性窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)4.1-1.4アイレリーフ(mm)20-18実視界(°)2.7-1.4
ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット
ビクセン¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみのきわめて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも容易です。スマートフォンカメラアダプターと三脚付きなので、お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・16~48倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,350(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:355×88×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:鏡筒部:47~24m、見掛:鏡筒部:43.2~67.2°(旧JIS規格)、見掛:鏡筒部:41.3~60.8°最短合焦距離鏡筒部:約3.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:65縮長(mm)三脚:約520明るさ鏡筒部:16.8~2.0防水性鏡筒部:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)鏡筒部:4.1~1.4地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.7~1.4最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット
ビクセン¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・20~60倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,610(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:400×96×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:三脚:37~19m、見掛:三脚:42.0~66.0°(旧JIS規格)、見掛:三脚:40.3~59.9°最短合焦距離鏡筒部:約5.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:80縮長(mm)三脚:約520明るさ三脚:16.0~1.7防水性三脚:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)三脚:4.0~1.3地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.1~1.1最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
AP-SD81SⅡ
ビクセン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケース仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)セット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
暗視野ファインダー 7倍 50mm
ビクセン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7
デュアルアーム プロ クランプタイプ
ノガ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付