絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
焦点距離(mm)
等級
10.2・10.7・11・11.3・11.8・11.9・12.3・12.7・13.3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 望遠鏡

78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ有効径(mm)から絞り込む
フィールドスコープ ビクセンフィールドスコープビクセン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様三脚:○レンズ有効径(mm)52
アイピースイノベイティブコンバーター Nikon(ニコン)アイピースイノベイティブコンバーターNikon(ニコン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
アイピースで得られる倍率を1.6倍にするコンバーターです。NAV-SWシリーズとの組み合わせを十分考慮した光学設計により、1.6倍の倍率向上だけではなく、像面湾曲、非点偏差をさらに良好に補正。 また、偏芯の少ないチャッキング方式を採用しています。
対応製品NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWブラック
テレスコープアタッチメント Nikon(ニコン)テレスコープアタッチメントNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
デジスコーピング撮影に対応したNAV-SWシリーズ専用のアタッチメントです。コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1を使用することで、「デジスコーピング」撮影に対応しています。コンパクトデジタルカメラによるコリメート撮影が可能です。月・惑星撮影や野鳥などの遠景撮影をお楽しみいただけます。
ブラック対応【天体望遠鏡アイピース】NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWアタッチメントコンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1 (別売)
天体望遠鏡アイピース Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピースNikon(ニコン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。
スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープPENTAX(ペンタックス)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
口径80mmEDガラス採用。
対物レンズ有効径(mm)80レンズ構成3群3枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)スポッティングスコープPENTAX(ペンタックス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
口径65mmEDガラス採用。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
対物レンズ有効径(mm)65長さ(mm)270幅(mm)85レンズ構成3群5枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
LED表面キズ検査照明バーライト オーツカ光学LED表面キズ検査照明バーライトオーツカ光学
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。トラスコ品番456-7960セット内容本体1台、チルトスタンド1台幅(mm)224質量(kg)2.6高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒 ビクセンアクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒ビクセン
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。
焦点距離(mm)1000(F9.5)等級(極限等級)11.9等ファインダーXYスポットファインダー分解能1.1秒対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付興和オプトロニクス
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
スポッティングスコープ直視型 (30倍ワイド)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ直視型 (30倍ワイド)アイピース付興和オプトロニクス
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)30フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.4°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)41.9明るさ4RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.0アイレリーフ(mm)20.0
スポッティングスコープ直視型 (20~60倍ズーム)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ直視型 (20~60倍ズーム)アイピース付興和オプトロニクス
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)20~60フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)1.9~1.0°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)33.2~17.5明るさ9.0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)3.0~1.0アイレリーフ(mm)16.5~16.0
スポッティングスコープ傾斜型 (20倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ傾斜型 (20倍ロングアイレリーフ)アイピース付興和オプトロニクス
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)735倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
スポッティングスコープ傾斜型 (30倍ワイド)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ傾斜型 (30倍ワイド)アイピース付興和オプトロニクス
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)735倍率(倍)30フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.4°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)41.9明るさ4RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.0アイレリーフ(mm)20.0
FM用 LED光源 ビクセンFM用 LED光源ビクセン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
50mm用XYファインダー脚Ⅱ ビクセン50mm用XYファインダー脚Ⅱビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
従来品の「50mm用XYファインダー脚(L)」の底面に抜け止めスプリング機構を装備したものです。 ファインダー脚の着脱にある程度の力が必要になるため、ファインダー脚固定ネジのゆるみなどにより起こる、予期しないファインダーの脱落を未然に防ぎます。
仕様アリミゾ式、反射式、屈折式接眼部取付可(A70Lf鏡筒使用不可)、Oリング付属、脱落防止機構付き質量(g)170
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1レッドタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1シルバータイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1ブラックタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450ファインダー6倍24mm分解能1.16秒仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)種別ニュートン反射式寸法(mm)(鏡筒)140×420質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200有効径(Φmm)主鏡100F値4.5架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
スライドバー ビクセンスライドバービクセン
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。
反射式鏡筒 ビクセン反射式鏡筒ビクセン
189,800税込208,780
1本
4日以内出荷
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界等級(極限等級)13.3等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能0.58秒仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×700質量(kg)7.2有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
VISAC式鏡筒 ビクセンVISAC式鏡筒ビクセン
229,800税込252,780
1本
4日以内出荷
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9)等級(極限等級)13.3等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能0.58秒仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可寸法(mm)Φ232×600質量(kg)6.9有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒 ビクセン三枚玉SDアポクロマート屈折式鏡筒ビクセン
319,800税込351,780
1本
4日以内出荷
SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8)等級(極限等級)11.8等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能1.13秒対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
SX鏡筒バンド ビクセンSX鏡筒バンドビクセン
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
セット内容2本1組
天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン天体望遠鏡 AP赤道儀セットビクセン
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
AP赤道儀 ビクセンAP赤道儀ビクセン
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
搭載可能質量(kg)6ベアリングボールベアリング7個
天体望遠鏡 AP経緯台セット ビクセン天体望遠鏡 AP経緯台セットビクセン
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
ファインダー6倍30mm、実視界7度付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
AP経緯台 ビクセンAP経緯台ビクセン
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。 可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。 剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。
仕様【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg)寸法(mm)178×258×104質量(kg)3.8(AZカウンターウェイトを含む)積載荷重(kg)約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6)ベアリングボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)
天体望遠鏡 ポルタⅡ経緯台セット ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ経緯台セットビクセン
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
ポルタⅡ経緯台(三脚付) ビクセンポルタⅡ経緯台(三脚付)ビクセン
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm付属品星空ガイドブック、星座早見盤架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
接眼レンズ ビクセン接眼レンズビクセン
4,198税込4,618
1個ほか
4日以内出荷
低倍率カメラユニット VZ2-8 GOKOカメラ低倍率カメラユニット VZ2-8GOKOカメラ
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番557-0085寸法(mm)58×140質量(g)230倍率(倍)11~18
交換レンズ GOKOカメラ交換レンズGOKOカメラ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mmズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm質量(g)330付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)動作環境0~+40℃マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
マルチビデオカメラMVC-2 GOKOカメラマルチビデオカメラMVC-2GOKOカメラ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察付属品ACアダプタートラスコ品番557-0069材質アルミ、プラスチック、ゴム質量(g)240電源(V)AC100消費電力(W)0.7取付外径(Φmm)25.0~33.5
ボールジョイントヘッド(雲台) ノガボールジョイントヘッド(雲台)ノガ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
暗視野ファインダー 7倍 50mm ビクセン暗視野ファインダー 7倍 50mmビクセン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
天体の導入をサポートする小型望遠鏡口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)対物アクロマート、接眼ケルナー型
付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7
シートゲージ ナディックシートゲージナディック
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から7日以内出荷
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。 温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。 また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。 ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm材質ポリエステル精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
デュアルアーム プロ クランプタイプ ノガデュアルアーム プロ クランプタイプノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付
望遠鏡