絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
- 50
- 40(1)
- 55(1)
- 60(8)
- 65(4)
- 80(4)
- 81(1)
- 85(2)
- 95(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 130(1)
分解能
- 2.40秒(1)
焦点距離(mm)
- 160(1)
- 360(2)
等級
- 10.2(1)
ファインダー
- その他(1)
ブランド
- ビクセン(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
ビクセン・Kenko(ケンコートキナー)・MIZAR(ミザールテック)
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50
60(8)
65(4)
80(4)
85(2)
100(1)
102(1)
103(1)
105(1)
130(1)

スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。 天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。 天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。 スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。 天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。仕様集光力:51倍付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤寸法(mm)鏡筒:80×340高さ(mm)架台(三脚):460~1110質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820等級極限等級:10.2等星分解能2.4秒ファインダー5倍24mm口径対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360比率【口径】1:7.2マウント経緯台光学方式屈折式
天体望遠鏡
MIZAR(ミザールテック)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。付属品天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚対物レンズアクロマート対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360接眼レンズ(倍)H25(14)、H8(45)
暗視野ファインダー 7倍 50mm
ビクセン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7