絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
  • 81(1)
分解能
  • 1.43秒
  • 0.57秒(1)
  • 0.58秒(2)
  • 0.77秒(1)
  • 0.89秒(3)
  • 0.91秒(1)
  • 1.10秒(1)
  • 1.13秒(1)
  • 1.14秒(2)
  • 1.16秒(1)
  • 1.70秒(1)
  • 1.93秒(1)
  • 2.40秒(1)
焦点距離(mm)
  • 625(1)
ファインダー
  • XYスポットファインダー(1)
等級
  • 11.3(1)
ブランド
  • ビクセン(1)
ビクセン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
望遠鏡とは、遠くに見える物体を拡大して見やすくするために使用される、測定用品の一種。どのような原理で光を集めるかによって、屈折式と反射式に大別されます。屈折式望遠鏡は、2枚以上など複数枚のレンズを使用して光を集め、像を拡大・観察する望遠鏡です。接眼レンズに凸レンズを使用したものは主に天体観測に、凹レンズを使用したものは主に双眼鏡に使われます。一方反射式望遠鏡は、反射鏡(凸面鏡)を使用して光を集め、像を拡大する仕組みです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ有効径(mm)から絞り込む
81(1)
AP-SD81SⅡ ビクセンAP-SD81SⅡビクセン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。
仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケースセット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
望遠鏡