絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
焦点距離(mm)
ブランド
ビクセン・Kenko(ケンコートキナー)・Nikon(ニコン)・ツァイス(ZEISS)・興和オプトロニクス・GOKOカメラ・SKY-Watcher・オーツカ光学・ノガ・PENTAX(ペンタックス)・ナリカ・創アンド遊・杉藤・ケニス・ナディック・MIZAR(ミザールテック)・オーツカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 望遠鏡

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ有効径(mm)から絞り込む
  • ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット ビクセン

    ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット

    ビクセン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット。ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみのきわめて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも容易です。スマートフォンカメラアダプターと三脚付きなので、お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。
    仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・16~48倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,350(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:355×88×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:鏡筒部:47~24m、見掛:鏡筒部:43.2~67.2°(旧JIS規格)、見掛:鏡筒部:41.3~60.8°最短合焦距離鏡筒部:約3.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:65縮長(mm)三脚:約520明るさ鏡筒部:16.8~2.0防水性鏡筒部:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)鏡筒部:4.1~1.4地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.7~1.4最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
  • ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット ビクセン

    ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット

    ビクセン
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm付属品主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース種類鏡筒部:EDレンズ形式鏡筒部:45°傾斜型耐荷重(kg)三脚:約6倍率鏡筒部:ズームレンズ・20~60倍(接眼レンズ)方式ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)本体質量(g)その他:1,610(本体+接眼レンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)その他:400×96×180取付ねじ(カメラ)三脚:UNC 1/4視界1000m先:三脚:37~19m、見掛:三脚:42.0~66.0°(旧JIS規格)、見掛:三脚:40.3~59.9°最短合焦距離鏡筒部:約5.5m対物レンズ有効径(mm)鏡筒部:80縮長(mm)三脚:約520明るさ三脚:16.0~1.7防水性三脚:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)ひとみ径(Φmm)三脚:4.0~1.3地上高さ(cm)三脚:58~174(最小開脚時)アイレリーフ(mm)鏡筒部:20~18実視界(°)鏡筒部:2.1~1.1最低高さ(cm)三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
  • AP-SD81SⅡ ビクセン

    AP-SD81SⅡ

    ビクセン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。
    仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケースセット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
  • 暗視野ファインダー 7倍 50mm ビクセン

    暗視野ファインダー 7倍 50mm

    ビクセン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型
    付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7
  • ポケットミクロメーター 杉藤

    ポケットミクロメーター

    杉藤
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。 小型で使いやすく、持運びに便利です。
    型式TS-1-10A 10倍本体寸法(mm)43Φ交換スケールNo.100 1枚付きレンズ径(Φmm)35
  • デュアルアーム プロ クランプタイプ ノガ

    デュアルアーム プロ クランプタイプ

    ノガ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付
望遠鏡