絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • M8(12)
  • M10(19)
  • M12(25)
  • M16(20)
  • M22(11)
  • M24(9)
  • M30(1)
  • W5/16(2)
  • W3/8(6)
  • W1/2(6)
  • W5/8(3)
  • W3/4(3)
  • W7/8(2)
  • W1(1)
  • W1-1/4(1)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 170(6)
  • 180(4)
  • 190(5)
  • 200(3)
  • 210(6)
  • 220(3)
  • 230(3)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 290(3)
  • 310(3)
  • 330(5)
  • 340(3)
  • 350(3)
  • 360(4)
  • 370(4)
  • 390(3)
  • 450(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(5)
  • 鉄(6)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(2)
ドリル径(Φmm)
  • 22(2)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 30(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 19.5(1)
  • 19.7(1)
  • 20(1)
  • 28(2)
18・18.5・19・19.5・19.7・20・28
埋め込み深さ(mm)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
  • 145(2)
  • 200(3)
75・85・105・145・200
ねじ長さ(mm)
  • 35(2)
  • 260(1)
  • 300(1)
35・260・300
ブランド
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ノーブランド(2)
  • 大阪魂(11)
  • 日本デコラックス(1)
  • 旭化成(4)
エスコ・サンコーテクノ・ノーブランド・大阪魂・日本デコラックス・旭化成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(12)
M10(19)
M12(25)
M16(20)
M20
M22(11)
M24(9)
W3/8(6)
W1/2(6)
その他(9)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)

    大阪魂
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • HVU2-Mアンカー 大阪魂

    HVU2-Mアンカー

    大阪魂
    ¥1,358税込¥1,494
    1個
    翌々日出荷
    ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
    用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
  • デンカクイックカプセル 大阪魂

    デンカクイックカプセル

    大阪魂
    ¥1,565税込¥1,722
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • [ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) エスコ

    [ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系)

    エスコ
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1セット
    16日以内出荷から17日以内出荷
    セット内容: 接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。 回転・打撃式接着系あと施工アンカーです。 エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。横向きや上向きの施工にも対応。
    材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂材質(アンカー)鉄(ユニクロメッキ)
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    ¥1,438税込¥1,582
    1個
    翌々日出荷
  • ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥499~税込¥549~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理生地
  • ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    ¥499~税込¥549~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ
  • エスアールタイト(M16/M20 大阪魂

    エスアールタイト(M16/M20

    大阪魂
    ¥1,796税込¥1,976
    1個
    翌々日出荷
    エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
    仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
  • 3カ-W イーグルアンカー 大阪魂

    3カ-W イーグルアンカー

    大阪魂
    ¥6,194税込¥6,813
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄製表面処理3価ホワイト
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    ¥21,812税込¥23,993
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理生地
ケミカルアンカー