絞り込み
外径(Φmm)
8・10.5・10.8・12・13・14・15・16・16.5・16.8・17・18・18.5・20・21.5・24・26・28・30・35・外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
12・13・14・14.5・16・18・19・20・22・23・24・25・26・28・30・32・35・38・40・48・ドリル径(Φmm)をもっと見る
表面処理
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
埋め込み深さ(mm)
70・90・100・130・145・185・200・245・250・300・345・350
ねじ長さ(mm)
12・15・18・20・22・24・30・33・36
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日2月3日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 121133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ARケミカルセッター APタイプ 旭化成ARケミカルセッター APタイプ旭化成
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンコー 旭化成ISシステムベースキット サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステムベースキットサンコーテクノ
53,980税込59,378
1組
5日以内出荷
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサーサンコーテクノ
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。材質スチールトラスコ品番294-3671質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカーエスコ
460税込506
1セット
16日以内出荷
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂
インジェクションカートリッジSTV345 CHE MOFASTインジェクションカートリッジSTV345CHE MOFAST
29,980税込32,978
1箱(12本)
翌々日出荷
硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番353-7683セット内容ミキシングノズル2本材質ビニルエステル系容量(mL)345
ケミチューブ専用 FPGガン 日本デコラックスケミチューブ専用 FPGガン日本デコラックス
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
軽量で扱いやすい手動ガンです。
トラスコ品番523-6259
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ日本デコラックス
9,698税込10,668
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
ケミカルアンカー 日本デコラックスケミカルアンカー日本デコラックス
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷
ELLNノズル2 日本デコラックスELLNノズル2日本デコラックス
2,898税込3,188
1袋(10本)
5日以内出荷
らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合 できます。
用途専用ミキシングノズル全長(mm)199外径(Φmm)(最大)24
専用圧着ペンチ コーニングインターナショナル専用圧着ペンチコーニングインターナショナル
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
Uエレメントコネクタ コーニングインターナショナルUエレメントコネクタコーニングインターナショナル
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
エボロック GL430 日本デコラックスエボロック GL430日本デコラックス
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
容器をフォイルパック化することで廃棄物を85%以上削減できる、エポキシ樹脂を採用した環境配慮型カートリッジです。 優れた固着強度が得られ、水中施工も可能です。 カートリッジ容量は430cm3です
ケミカルアンカー