絞り込み
種類
壁付型(1)
サイズ(mm)
- 290
- 380(12)
- 400(5)
- 450(22)
- 460(5)
- 490(5)
- 530(9)
- 550(23)
- 555(4)
- 560(4)
- 630(6)
- 640(12)
- 650(6)
- 660(5)
- 700(8)
- 740(3)
- 750(3)
- 780(7)
- 850(4)
- 1000(3)
- 1200(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
商品豆知識

バルコニー物干金物(横収納型) SK-62
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷アーム横収納型。省スペース用仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290色シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9