絞り込み
種類
バルコニー用(固定型)(2)
バルコニー用(自在型)(6)
室内天井吊型(スポット型)(3)
サイズ(mm)
- 640
- 380(12)
- 400(5)
- 450(22)
- 460(5)
- 490(5)
- 530(9)
- 550(23)
- 555(4)
- 560(4)
- 630(6)
- 650(6)
- 660(5)
- 700(8)
- 740(3)
- 750(3)
- 780(7)
- 850(4)
- 1000(3)
- 1200(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(5)
- GIKEN(川口技研)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
商品豆知識

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
室内物干し 吊り下げタイプ
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1組(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
バルコニー物干金物(天吊固定型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷アルミダイカスト製 固定型種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
ホスクリーン SPD型
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から6日以内出荷ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。用途室内用色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
バルコニー物干金物(自在・静音型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷高さ2段階調整。静音型種類自在式仕様自在・静音型色シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
アルミ自在物干金物 ステンカラー
ACE(エース)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
B-62 物干金物
ACE(エース)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷天井付アルミ物干し金物です。材質アルミ備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)種類自在型耐荷重(kg)100仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
アルミ自在物干ブロンズ
ACE(エース)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。種類自在式仕様2段階調整材質アルミ色ブロンズ仕上アクリル焼付塗装