3ページ目: 物干金物

物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
430件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロンブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
ランドリーパイプ(パイプのみ) INAX(LIXIL)ランドリーパイプ(パイプのみ)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
種類物干竿
Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)Air+Arm エアアームKS-NEX001NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30
面付パーツ GIKEN(川口技研)面付パーツGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷から12日以内出荷
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミ支柱への取付
支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研)支柱ハサミ付パーツGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋
当日出荷から3日以内出荷
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付仕様アルミ支柱への取付
室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1本
予約販売
ポール長さ3段階調整ポール部脱着式
種類天吊型仕様室内用仕上合成樹脂焼付塗装
サオトウシ ACE(エース)サオトウシACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質寸法(mm)92×15×52.3質量(g)55径(Φ)(ビス)4仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ ACE(エース)スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡACE(エース)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。
用途物干金物サイズ(mm)440×350×175材質PE質量(kg)2ライトグレー
サンスタンド物干 HOJOサンスタンド物干HOJO
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
伸び縮みするので使用しないときは収納することで場所をとりません。物干竿(直径32mmまで)を2本掛けられます。下のフックには軽量の小物干などをかけることができます。
材質鋼製長さ(mm)(最大⇔収納時)650⇔150メタリックシルバー塗装仕上入数2本1セット
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)GIKEN(川口技研)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用
物干金具 WAKI(和気産業)物干金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
物干し竿をかけるためのフックです。
上下移動式ポール NASTA(ナスタ)上下移動式ポールNASTA(ナスタ)
9,998税込10,998
1セット(2本)
3日以内出荷
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質アルミニウム仕上アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.2kg
フラット物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フラット物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1ヶ当たりの耐荷重(kg)50材質アルミダイカスト種類壁付型
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
予約販売
アーム横収納型省スペース用
種類壁付型全長(mm)290仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整スライドポール3段階調整
種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2本組)ほか
3日以内出荷
GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類壁付型仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
サオカケ ACE(エース)サオカケACE(エース)(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質寸法(mm)91×15×70質量(g)80径(Φ)(ビス)4.8仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・縦座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
ベランダ物干しステンカラー エスコベランダ物干しステンカラーエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
支柱はさみ付けパーツ ACE(エース)支柱はさみ付けパーツACE(エース)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
壁につける室内物干し アイリスオーヤマ壁につける室内物干しアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。
質量(kg)1.35(片側)ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付NASTA(ナスタ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPU型GIKEN(川口技研)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研)ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色GIKEN(川口技研)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷から11日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15ホワイト(白)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
物干しスタンド エスコ物干しスタンドエスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。組み立て不要です。簡単に設置ができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装) プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)3.2耐荷重(kg)17.2 (上パイプ1本:1、下パイプ1本:0.2)収納サイズ650(W)×100(D)×1080(H)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400~1550×650×990~1400
ハンガーバー コの字 ステラNEXTハンガーバー コの字ステラNEXT
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗材質スチールサテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装耐荷重(kg)10奥行き(cm)6
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみNewHikari
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22関連資料(0.81MB)
H1ハンギングバー 天井付Lタイプ セット TOSOH1ハンギングバー 天井付Lタイプ セットTOSO
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
ハンキングバーH1の天井天井付Lタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSOH2ハンギングバー 天井付Cタイプ セットTOSO
15,980税込17,578
1組
3日以内出荷
ハンキングバーH2の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズ タカラ産業DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズタカラ産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類天井付型耐荷重(kg)15
首振り物干し kururi plus(クルリ プラス) 森田アルミ工業首振り物干し kururi plus(クルリ プラス)森田アルミ工業
6,098税込6,708
1セット
3日以内出荷
物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー種類室内壁取付耐荷重(kg)10関連資料(4.26MB)
ホスクリーン 竿立てホルダー GIKEN(川口技研)ホスクリーン 竿立てホルダーGIKEN(川口技研)
379税込417
1個
当日出荷
室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂ホワイト
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様GIKEN(川口技研)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ)物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.8kg
バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在・静音型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
高さ2段階調整静音型
種類自在式仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーム角度変更可能窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)腰壁用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
物干金物