絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 4
- 4.5(3)
- 4.7(1)
- 5(22)
- 5.5(3)
- 5.7(1)
- 6(25)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 7.7(1)
- 7.9(1)
- 8(23)
- 9.5(2)
- 9.7(1)
- 10(18)
- 10.3(1)
- 11.7(1)
- 12(9)
- 12.8(1)
- 14(1)
長さ(mm)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
20
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- 峰岸(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・峰岸・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M3.5(1)

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298税込¥1,4281箱(200本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719税込¥7911箱(80本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥939税込¥1,0331箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応