絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • その他(4)
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 4(5)
  • 4.5(3)
  • 4.7(1)
  • 5(22)
  • 5.5(3)
  • 5.7(1)
  • 6(25)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 7.7(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(2)
  • 9.7(1)
  • 10(18)
  • 10.3(1)
  • 11.7(1)
  • 12(9)
  • 12.8(1)
  • 14(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(8)
  • 50(1)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(8)
  • その他(1)
  • コンクリート(9)
  • タイル(2)
  • ブロック(7)
  • モルタル(2)
  • レンガ(6)
  • 中空壁・母材(3)
  • 合板(1)
  • 石材(5)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 樹脂すべて(14)
  • ABS(1)
  • ナイロン(10)
  • 塩ビ(PVC)(3)
外径(Φmm)
  • 8(2)
8
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
40
埋め込み深さ(mm)
  • 40(2)
  • 55(1)
40・55
表面処理
  • その他(1)
  • ユニクロ(1)
その他・ユニクロ
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • エスコ(4)
  • フィッシャージャパン(3)
  • アックスブレーン(2)
  • 峰岸(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 若井産業(1)
  • 旭化学工業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・フィッシャージャパン・アックスブレーン・峰岸・TRUSCO・ユニカ・WAKI(和気産業)・若井産業・旭化学工業・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(2)
その他(4)
  • コンクリットプラグ WAKI(和気産業)

    コンクリットプラグ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    229税込252
    1袋(4個)
    当日出荷
    ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
    用途軽量物用コンクリートプラグ
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • Fプラグ アックスブレーン

    Fプラグ

    アックスブレーン(17件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(90本)
    当日出荷
    用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    339税込373
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    879税込967
    1箱(35本)
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50本)
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(40本)
    当日出荷から翌日出荷
    ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(26本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴマルチプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50本)
    当日出荷
    コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
    用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
  • エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(600本)
    当日出荷
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーン

    マルチプラグ(ツバ付)

    アックスブレーン
    1,598税込1,758
    1箱(55本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
    適合材ALC、合板、プラスターボード
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(70本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • 8x50mm スクリュープラグ(80個) エスコ

    8x50mm スクリュープラグ(80個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(80個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×50入数80
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    999税込1,099
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x38mm スクリュープラグ(100個) エスコ

    8x38mm スクリュープラグ(100個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×38入数100
  • 8x25mm スクリュープラグ(100個) エスコ

    8x25mm スクリュープラグ(100個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×25入数100
  • 8x40mm スクリュープラグ エスコ

    8x40mm スクリュープラグ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ