絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.7(1)
  • 5(9)
長さ(mm)
  • 25
  • 20(4)
  • 30(12)
  • 35(3)
  • 40(10)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 50(12)
  • 60(7)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
  • ブロック(3)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(9)
  • ABS(1)
  • ナイロン(8)
外径(Φmm)
  • 5(2)
5
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
25
表面処理
  • その他(1)
  • ユニクロ(1)
その他・ユニクロ
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • フィッシャージャパン(3)
  • 峰岸(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・フィッシャージャパン・峰岸・TRUSCO・ユニカ・旭化学工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M3.5(1)
その他(2)
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    369税込406
    1セット(35本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(60本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • フィッシャープラグ フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ

    フィッシャージャパン
    769税込846
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(35本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(220本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
  • モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGLアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定。目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。バックツイストロックでアンカーの供回りなし。4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。ドライバーにピッタリフィットのビットホール。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
    適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13トラスコ品番273-9976材質樹脂質量(g)200適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
  • ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”

    フィッシャージャパン
    999税込1,099
    1箱(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,298税込1,428
    1箱(200本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカーセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット(20本×12袋)
    8日以内出荷
    適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
ナイロンプラグ