絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(49)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • TRUSCO(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 廣杉計器(1)
  • OHSATO(大里)(1)
全長(mm)
  • 14
  • 6(62)
  • 8(68)
  • 10(87)
  • 12(75)
  • 13(58)
  • 15(77)
  • 16(96)
  • 20(73)
  • 22(66)
  • 25(190)
  • 30(68)
  • 32(165)
  • 38(156)
  • 40(63)
  • 45(146)
  • 50(181)
  • 65(102)
  • 75(82)
  • 90(72)
頭部
頭部
丸頭(1)
太さ(mm)
  • 1.25(1)
  • 1.47(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
頭部径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 9(4)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
5.5・9・11・13・16・19
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄平リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄平リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
509税込560
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS0304
HP 銅 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(14本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
HP 太鼓鋲 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(19本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質表面処理黒色着色
HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
248税込273
1パック(14本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
薄丸中空リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂薄丸中空リベット(アルミ(AL)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
469税込516
1パック(47個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
平中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂平中空リベット(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
669税込736
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
皿リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
マルリベット 大阪魂マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(67個)ほか
翌々日出荷
薄平リベット(鉄/生地) 大阪魂薄平リベット(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(8個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCOクリンプナット (ステンレス薄頭)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
平中空リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂平中空リベット(アルミ(AL)/生地)大阪魂
449税込494
1パック(60個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
平中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂平中空リベット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
559税込615
1パック(20個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1パック(20個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
ユニクロウスヒラリベット 大阪魂ユニクロウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(59個)ほか
翌々日出荷
ナイロン ファンスナップリベット/NSR 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン66熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ウスヒラリベット 大阪魂SUS ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(27個)ほか
翌々日出荷
ウスヒラリベット 大阪魂ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(85個)ほか
翌々日出荷
POPローレットナット ポップリベット・ファスナーPOPローレットナットポップリベット・ファスナー
47,980税込52,778
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
BS サラリベット 大阪魂BS サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
BS  マルリベット 大阪魂BS マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(42個)ほか
翌々日出荷
CU ウスヒラリベット 大阪魂CU ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(80個)ほか
翌々日出荷
CU マルリベット 大阪魂CU マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ マルリベット 大阪魂ユニクロ マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌々日出荷
丸リベット(SUS316L/生地) 大阪魂丸リベット(SUS316L/生地)大阪魂
529税込582
1パック(10個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
平中空リベット(鉄/生地) 大阪魂平中空リベット(鉄/生地)大阪魂
579税込637
1パック(15個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
エビ ナット Kタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1箱(1000本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
クリンプナットスチール薄頭 TRUSCOクリンプナットスチール薄頭TRUSCO
25,980税込28,578
1箱
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質スチール仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)絶縁ステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。
用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート
つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)つむパ 真鍮太鼓鋲セットOHSATO(大里)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮太鼓鋲9x14_30本真鍮太鼓鋲11x16_30本真鍮太鼓鋲13x19_30本真鍮太鼓鋲16x22_30本真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
SUS316L サラリベット 大阪魂SUS316L サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(82個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)1呼び径d2寸法dk(mm)4
アルミ マルリベット 大阪魂アルミ マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(49個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)3.5呼び径d5寸法dk(mm)9
ドライブRT(F1A/SA/S 大阪魂ドライブRT(F1A/SA/S大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌々日出荷
呼び5
3カユニクロドライブRT(F1 S 大阪魂3カユニクロドライブRT(F1 S大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷
呼び5
ヒラチュウクウリベット 大阪魂ヒラチュウクウリベット大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌々日出荷
*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
SUS ウスマルチュウクウR 大阪魂SUS ウスマルチュウクウR大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
SUS サラリベット 大阪魂SUS サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
BS ヒラチュウクウリベット 大阪魂BS ヒラチュウクウリベット大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など