絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 木造住宅接合金物

1,590件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム伸縮竿 ショート リブプラス

    スリム伸縮竿 ショート

    リブプラス
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。
    材質パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)440耐荷重(kg)5寸法(cm)105~180パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
  • fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fort

    fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC

    fort
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発

    ダンドリビス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
    縦(mm)60横(mm)50
  • ユニクロ 共羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 共羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥619~税込¥681~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
    付属品W3/8のナットが付属しています。材質鉄、ユニクロ呼び径dW3/8
  • 装飾柱受 HOJO

    装飾柱受

    HOJO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌日出荷
    ステンレスボルト・ナット付。
    用途ステンSUS304装飾柱受HL材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • 柱頭金物 八幡ねじ

    柱頭金物

    八幡ねじ
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
    用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • 柱交換用パイプコーナー 八幡ねじ

    柱交換用パイプコーナー

    八幡ねじ
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぼ加工をしないので柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • パネリード2 八幡ねじ

    パネリード2

    八幡ねじ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(20個×3パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
    用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • あおり止め金物 TS 八幡ねじ

    あおり止め金物 TS

    八幡ねじ
    ¥549税込¥604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ 八幡ねじ

    SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ

    八幡ねじ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
    用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • 防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅 城東テクノ

    防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅

    城東テクノ
    ¥1,998税込¥2,198
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • 水切り(鋼板製) 城東テクノ

    水切り(鋼板製)

    城東テクノ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    長さ(mm)3030
  • BXハイパーガゼット BXカネシン

    BXハイパーガゼット

    BXカネシン
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
  • 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    1×4サポート専用ビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(20本)
    当日出荷
    専用のタッピングねじでツライチに使用します。
    用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
  • fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT2-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT2-UC

    fort
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
    バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • オメガ帯金物 S タナカ

    オメガ帯金物 S

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質NSDC570(新日鐵住金(株)製)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス装飾柱脚金物 タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物

    タナカ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンナットM12 タナカ

    ナイロンナットM12

    タナカ
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 断熱材受け金物Z タナカ

    断熱材受け金物Z

    タナカ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(250個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
    材質ステンレス鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ丸座金58 タナカ

    オメガ丸座金58

    タナカ
    ¥369税込¥406
    1個
    欠品中
    めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
    材質JIS G 4051S20C相当寸法(mm)Φ58×36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ

    枠材用ビスどめホールダウンHi-M

    タナカ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビス(TBB-105)×5本材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
  • ダイカラット靭Z 国元商会

    ダイカラット靭Z

    国元商会
    ¥699税込¥769
    1枚
    4日以内出荷
    住宅用基礎スペーサー 強くてしなやかな特性を生かし、柱や土台・基礎への負担を軽減する吸震という機能でプラスアルファの安心を提供します。 素材には錆に強く不燃である高耐食性特殊鋼板を採用。経年劣化による変質や割れたりする恐れがありません。 風が通り、高い通気性を確保。床下の乾燥状態を維持し土台の腐食を防止。
    材質高耐食性特殊鋼板(鉄)
  • ステンレス柱受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス柱受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • Zマーク カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Z認定かすがい!部材上下の接合に!
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。規格Zマーク金物
  • 束一発 国元商会

    束一発

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。
  • レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシン

    レンコン金物 ・Ⅱ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • インパクト柱受 角型 ノーブランド

    インパクト柱受 角型

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
  • 黒塗装 火打金物 OHSATO(大里)

    黒塗装 火打金物

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • フラットかすがいⅡECO タナカ

    フラットかすがいⅡECO

    タナカ
    ¥43税込¥47
    1本
    欠品中
    材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)

    シンプソン(7件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
    用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
  • シンプソン金具 TP15(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP15(タイプレート)

    シンプソン(9件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
  • シンプソン金具 A44(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A44(2バイ材向け)

    シンプソン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
  • スリムかすがい Ⅱ BXカネシン

    スリムかすがい Ⅱ

    BXカネシン
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100本)
    欠品中
    背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
    用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。材質JIS G 3505 SWRM10相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
  • 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ

    偏芯座金付ボルトⅡ

    タナカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
    付属品M16ナットスプリングワッシャー材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)

    カナイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
    付属品YS-N45×16~22本材質JIS G 3302 SGHC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
  • 座金付ボルト(偏芯タイプ) 栗山百造

    座金付ボルト(偏芯タイプ)

    栗山百造
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
    付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
  • クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造

    クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

    栗山百造(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
    使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • スチール束<新横綱>Lタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Lタイプ

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
木造住宅接合金物