特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン

    フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)

    BXカネシン(9件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
    用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
  • ひら金物 ノーブランド

    ひら金物

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1セット
    当日出荷
  • オメガ短冊スリム10 タナカ

    オメガ短冊スリム10

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚ほか
    当日出荷
    横架材の継手の補強に使用します。
    材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
  • 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド

    短ざく金物 くぎ付

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途上下階の柱相互または胴差相互の接合付属品スクリューくぎZS50×3本材質溶融亜鉛メッキ鋼板規格Zマーク金物
  • クリ10プレート 栗山百造

    クリ10プレート

    栗山百造(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
  • 巾広短冊金物 タナカ

    巾広短冊金物

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
    用途梁継手の補強に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ビスどめ短ざく BXカネシン

    ビスどめ短ざく

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
    用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ短冊スリム10ロング450 タナカ

    オメガ短冊スリム10ロング450

    タナカ
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。 Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
    用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×450表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
  • クリ10短ざく金物 栗山百造

    クリ10短ざく金物

    栗山百造(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
  • 帯金物 八幡ねじ

    帯金物

    八幡ねじ
    ¥549~税込¥604~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • マルチプレート補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    マルチプレート補強金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
    用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
  • 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    特厚金折

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
    用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
  • クリビスプレート 栗山百造

    クリビスプレート

    栗山百造(3件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷
    合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
    付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg板厚(mm)0.6試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
  • ホーマープレート240 カナイ

    ホーマープレート240

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
    用途横架材相互の接合に。付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本材質JIS・G4305 SUS430寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
  • マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    マルチL型補強金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
    用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
  • かね折り金物SD タナカ

    かね折り金物SD

    タナカ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
    用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×240×240規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)耐力試験短期基準引張耐力8.6kN
  • スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムサポート T字フラット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
    用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
  • 補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 カラー金折

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
    用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
  • スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムサポート L字フラット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
    用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
  • 釘止めかね折り金物 BXカネシン

    釘止めかね折り金物

    BXカネシン
    ¥519税込¥571
    1枚
    5日以内出荷
    隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。
    用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 火打金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
    用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9167材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27長さL(mm)990板厚(mm)2.3
  • ホーマプレート240 八幡ねじ

    ホーマプレート240

    八幡ねじ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    材質はステンレス製で耐食性に優れています。板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスどめ短ざく 八幡ねじ

    ビスどめ短ざく

    八幡ねじ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
  • Z平金物 八幡ねじ

    Z平金物

    八幡ねじ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z金折金物 八幡ねじ

    Z金折金物

    八幡ねじ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途通し柱と胴差の取合いに。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • ホーマープレート カナイ

    ホーマープレート

    カナイ
    ¥499税込¥549
    1セット
    4日以内出荷
    接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
    用途横架材相互の接合に使用する金物です。付属品3番四角ビス(YA-S45×12本)材質JIS・G4305 SUS430表面処理2B材(生地)N値2.3以下ハウスプラス住宅保証HP05-KT040短期基準接合耐力(kN)12.5
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880

    タナカ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)880表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • くぎどめ短ざくS BXカネシン

    くぎどめ短ざくS

    BXカネシン
    ¥279税込¥307
    1枚
    5日以内出荷
    横架材継ぎ手を補強するくぎどめの短ざく金物です。並列2枚張りでも使用可能なため、片面だけの施工で高耐力確保が可能です。1枚で10.4kN、2枚で17.8kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
    用途継手の補強に使用します。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×10本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
  • 補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    補強金物 カラー三方面

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
    用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法A(mm)46適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4寸法B(mm)46寸法W(mm)14板厚(mm)0.8穴数7
  • カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー 一文字

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥72~税込¥79~
    1個
    当日出荷
    13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
    用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
  • DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH 釘止め短冊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
    用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
  • DH釘止め短冊330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH釘止め短冊330

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
    仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101アズワン品番67-2216-72
  • DH釘止め短冊235 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH釘止め短冊235

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
    仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100アズワン品番67-2216-84
  • 新腰高羽子板255 八幡ねじ

    新腰高羽子板255

    八幡ねじ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    羽子板部分が短いため、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面、柱面にあたりません。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • レスビー羽子板ボルト 八幡ねじ

    レスビー羽子板ボルト

    八幡ねじ
    ¥549税込¥604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質炭素鋼表面処理クロメートめっき
  • メルト羽子板ボルト 八幡ねじ

    メルト羽子板ボルト

    八幡ねじ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
    用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • ビスどめ羽子板匠 八幡ねじ

    ビスどめ羽子板匠

    八幡ねじ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
金折り金物特集
おすすめ人気ランキング
短冊・ひら・金折り金物