絞り込み
材質
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 樹脂すべて(7)
- ABS(1)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 鉄すべて(90)
- SPCC(1)
- SPHC(3)
- SS400(15)
- SWRCH(1)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(47)
ブランド
- ACE(エース)(1)
- BXカネシン(22)
- Fischer Fixings(2)
- NSP(2)
- ウエハラ(14)
- カナイ(13)
- コンドーテック(9)
- サカタ製作所(1)
- サンコーテクノ(1)
- タナカ(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- ティカトウ(2)
- ノーブランド(2)
- ハイロジック(1)
- 八幡ねじ(5)
- 未来樹脂(2)
- 栗山百造(5)
- 水本機械製作所(2)
- 池田金属工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(6)
ステンレスSUS304(5)
ばね鋼(1)
樹脂すべて(7)
樹脂ABS(1)
樹脂ポリプロピレン(PP)(6)
鉄すべて(90)
鉄SPCC(1)
鉄SPHC(3)
鉄SS400(15)
鉄SWRCH(1)
鉄SWRM(1)
鉄炭素鋼(47)

グリッパー(アンカーボルト支持器具)
栗山百造(12件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(50個)ほか当日出荷取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。材質ポリプロピレン
オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
オメガアンカーボルトM12
タナカ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
高耐力フレックスアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥449~税込¥494~1本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
ユニクロ L型アンカーボルト
池田金属工業¥360~税込¥396~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥536~税込¥590~1パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮)
池田金属工業¥393~税込¥432~1パック(1本)ほか5日以内出荷材質:鉄生地(黒皮)用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
オメガクランクアンカーボルトM12
タナカ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
異型S型アンカー
タナカ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品六角ナットM16×1個材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
フィストアンカーボルト
カナイ¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8
高耐力オメガアンカー
タナカ¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷から12日以内出荷軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ¥739税込¥8131本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ショートクランクアンカーボルト
BXカネシン¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
笠型アンカーボルト M12
カナイ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
JIS ABR400 アンカーボルト M16
コンドーテック¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
Zマーク クロメート 両ネジボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
高耐力フレックス両引ボルト
BXカネシン¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。付属品8Tナット(M16)×2材質JIS B 1180サイズM16×800表面処理プロイズ処理
クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16
栗山百造(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個7日以内出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
フリークランクアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本3日以内出荷から9日以内出荷クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ユニハットアンカーボルト
BXカネシン¥259~税込¥285~1本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト
BXカネシン¥759税込¥8351本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下242mmでOK!施工性が格段に向上します。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
土台プレートⅡ<後施工対応>
タナカ¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から6日以内出荷大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 柱寸法に応じて105用、120用があります。 柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。付属品-材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
JIS ABR490 アンカーボルト M16
コンドーテック¥999~税込¥1,099~1本12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
床断熱受けステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(50個)当日出荷床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
リレベル
栗山百造(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。材質ポリプロピレン外径(Φmm)110ボルト穴径(Φmm)16
オメガクランクアンカーボルトM12
タナカ(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12×50個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
DR/フィストアンカーボルト M12×350
カナイ¥239税込¥2631個3日以内出荷基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。付属品M12ナット×1個材質SWRM8 相当長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
アンカーホルダー
タナカ(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(160個)欠品中アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要! アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。 アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。 倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
ユニハットアンカーボルト
BXカネシン¥299~税込¥329~1本3日以内出荷から6日以内出荷先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)