絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,612件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後施工金物3 (梁受用) BXカネシン

    後施工金物3 (梁受用)

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)N値3.1建材試験センター第03A3401号、第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
  • シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイ

    シームレス両引き羽子板Ⅱ

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
    材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ほハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
  • 床断熱クリップ カナイ

    床断熱クリップ

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(600個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
    用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。種別断熱材30mm用材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
  • 1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン

    1.5倍用ハイパーガセット

    BXカネシン
    ¥279税込¥307
    1セット
    当日出荷
    他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
  • 耐震Jケーブル テザック

    耐震Jケーブル

    テザック
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
    セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)
  • ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ

    ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
    用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
  • バネ付角座 カナイ

    バネ付角座

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥38税込¥42
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • 両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス) エスコ

    両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス)

    エスコ
    ¥1,020~税込¥1,122~
    1個
    翌々日出荷
    右ねじ・左ねじ仕様。
    材質ステンレス (SUS316)
  • 下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド 若井産業

    下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド

    若井産業
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(20セット)
    当日出荷
    仮置き機能で位置決めがラク
    用途金具でスタッドを挟んで仮固定。合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。最後、付属ねじで固定する。付属品付属ねじ:4.0×14mm×160本材質本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ)厚さ(mm)0.6縦(mm)86横(mm)80取付板厚(mm)12~15
  • Zかすがい タナカ

    Zかすがい

    タナカ
    ¥31~税込¥34~
    1本
    当日出荷
  • 浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ショート リブプラス

    浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ショート

    リブプラス(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ
    材質本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)5寸法(cm)105~180パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
  • fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK

    fort
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • ラクビス・ダイバーⅡ タナカ

    ラクビス・ダイバーⅡ

    タナカ
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
  • システムネダ N3型 万協

    システムネダ N3型

    万協
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 下地補強金具 下地一発 8号箱 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発 8号箱

    ダンドリビス
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(40個)
    当日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。
    トラスコ品番423-5484材質亜鉛鋼板厚さ(mm)12縦(mm)60横(mm)50
  • 調整束 城東テクノ

    調整束

    城東テクノ(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌日出荷
    取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
    材質66ナイロン PP樹脂製
  • 下地補強金具 下地一発 ダンドリビス

    下地補強金具 下地一発

    ダンドリビス
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(70個)
    当日出荷
    下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。
    トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50
  • ステンレス柱受 75角 フジテック・ジャパン

    ステンレス柱受 75角

    フジテック・ジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC

    fort
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • ステンレスパイプ羽子板 タナカ

    ステンレスパイプ羽子板

    タナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)寸法(mm)3.0×40×130RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレートコーナー25kN床合板仕様 タナカ

    グレートコーナー25kN床合板仕様

    タナカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • フックコーナー床合板仕様 タナカ

    フックコーナー床合板仕様

    タナカ
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • オメガ短冊スリム10ロング450 タナカ

    オメガ短冊スリム10ロング450

    タナカ
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。 Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
    用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×450表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体

    LILIEL(リリエル)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • 断熱材受け金具 55用 タナカ

    断熱材受け金具 55用

    タナカ
    ¥38~税込¥42~
    1個ほか
    当日出荷
    断熱材の保持に使用します。
    寸法(mm)17×30×55×0.8(t)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプソン金具 TP37(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP37(タイプレート)

    シンプソン(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
  • シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソン

    シンプソン金具 FB24(2×4用)

    シンプソン(4件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
    用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
  • クリ10短ざく金物 栗山百造

    クリ10短ざく金物

    栗山百造(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
  • 外付け梁受け金物 タナカ

    外付け梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • M12スプリングワッシャー付ナット タナカ

    M12スプリングワッシャー付ナット

    タナカ
    ¥42税込¥46
    1個
    当日出荷
    材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートクランクアンカーボルト BXカネシン

    ショートクランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
  • パイプ羽子板かくれんぼ70 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ70

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×70法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)130耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • フリーダムコーナー カナイ

    フリーダムコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • 根太受け金物 BXカネシン

    根太受け金物

    BXカネシン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物の根太受け金物です。
    用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
  • 〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕耐火天井根太受け金物

    BXカネシン
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 鋼製束 T型 TRUSCO

    鋼製束 T型

    TRUSCO
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    軽量、強固で耐久性に優れています。
    用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
  • 下地一発 スリム Bulls(ブルズ)

    下地一発 スリム

    Bulls(ブルズ)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    省施工商品!。面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!。スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)。現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
    長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12
  • Zアンカーボルト タナカ

    Zアンカーボルト

    タナカ
    ¥129~税込¥142~
    1本
    5日以内出荷
木造住宅接合金物