絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 木造住宅接合金物

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,551件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニビルトコーナー カナイミニビルトコーナーカナイ(3件のレビュー)
95税込105
1セット
当日出荷
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305)付属品YA-S45×4本規格(財)建材試験センター受付第04A0012号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.68以下耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
スマートコーナー合板タイプ BXカネシンスマートコーナー合板タイプBXカネシン
83税込91
1セット
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.69耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
ジャステンプレート BXカネシンジャステンプレートBXカネシン(2件のレビュー)
369税込406
1セット
欠品中
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
チャームかすがい カナイチャームかすがいカナイ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
5日以内出荷
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS・G3532 SWM-N
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
1,898税込2,088
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製)城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
6日以内出荷から12日以内出荷
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
バネ付丸座 カナイバネ付丸座カナイ(1件のレビュー)
36税込40
1セット
当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
スリムビルトコーナー カナイスリムビルトコーナーカナイ
95税込105
1セット
当日出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45表面処理Z27
ガードホールダウン25 ウエハラガードホールダウン25ウエハラ
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
25kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
M16サポート治具(アンカーボルト支持金具) BXカネシンM16サポート治具(アンカーボルト支持金具)BXカネシン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
71税込78
1個
翌々日出荷
厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
バネナット BXカネシンバネナットBXカネシン
45税込50
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。
用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
72税込79
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
ユニクロL型アンカーボルト ハイロジックユニクロL型アンカーボルトハイロジック
389税込428
1個
3日以内出荷
ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質鉄(ユニクロ)
カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシンカネシンオリジナル金物専用ビスBXカネシン
889税込978
1セット(3パック×20本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途金物の取付けに使用します。材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
2×4サポート L型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型 タイプ5ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1個
翌日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。寸法L1(mm)40寸法W(mm)35板厚(mm)2
角座金 タナカ角座金タナカ
99税込109
1枚
5日以内出荷
ステンレス伸縮竿 リブプラスステンレス伸縮竿リブプラス
869税込956
1個
7日以内出荷
丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブルー
NF火打ち金物 晃和NF火打ち金物晃和
659税込725
1本
翌日出荷
最軽量 1kg!ねじ止めタイプの火打ち金物。品質性能確認試験済み製品。専用ねじ(ウッドスクリュー7×55)×10本付。
材質微細粒鋼板(NFG)厚さ(mm)1.2
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BKfort
909税込1,000
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BKfort
249税込274
1個
翌々日出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
万能サポート アイテック[建築金物]万能サポートアイテック[建築金物]
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
ツカサポート アイテック[建築金物]ツカサポートアイテック[建築金物]
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80
スーパーサポート アイテック[建築金物]スーパーサポートアイテック[建築金物]
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)900表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
高遮音防振システムネダ NY3型 バラ 万協高遮音防振システムネダ NY3型 バラ万協
1,998税込2,198
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール(ユニクロメッキ)呼びW3/8
床根太サポート金物 エイト[建築金物]床根太サポート金物エイト[建築金物]
399税込439
1個
翌日出荷
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65高さ(mm)受座:30奥行(mm)受座:35全高(mm)110
□ビットビス カナイ□ビットビスカナイ
789税込868
1袋
翌日出荷
用途カナイ予備□ビットビス穴の形状3#
装飾柱受 HOJO装飾柱受HOJO
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し材質/仕上ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲25~37mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲25~37mmアルファ技研
699税込769
1本ほか
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲25~37mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mmアルファ技研
679税込747
1本ほか
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)BXカネシン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
399税込439
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
リンカスクロメート 八幡ねじリンカスクロメート八幡ねじ
849税込934
1セット(10本×5パック)
3日以内出荷
リング形状により抜けにくいです。
用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。材質表面処理クロメートめっき
ヘキサプレートSD 八幡ねじヘキサプレートSD八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
ネダノット 八幡ねじネダノット八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(50個×3パック)
4日以内出荷
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質表面処理ダクロTORK
チャームカスガイ 八幡ねじチャームカスガイ八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(5個×5パック)ほか
3日以内出荷
金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質表面処理クロメートめっき
タルキック2 八幡ねじタルキック2八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個×3パック)
3日以内出荷
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
木造住宅接合金物