1,562件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(5個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(5セット)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(5セット)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(5セット)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)44.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)89 寸法D(mm)37.4 寸法E(mm)39.3 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
549 税込604
5日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)89 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
359 税込395
3日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)60 寸法B(mm)174 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)4.5(ビス)
1個
439 税込483
3日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)80 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.3(ビス) 長穴(mm)7×30
1個
299 税込329
3日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)103.2 寸法B(mm)32.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)38 寸法E(mm)43.2 寸法F(mm)38 寸法G(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
499 税込549
5日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)91.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)89 寸法E(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
499 税込549
3日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)40.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)38 寸法E(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
489 税込538
5日以内出荷

鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ 板厚(mm)0.8~1.0 質量(g)60 関連資料製品リーフレット(1.25MB)
1セット(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見付け15mmの中間水切りが新登場。
長さ(mm)1820 材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
1ケース(20本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック 寸法(mm)30×40×80 包装形態PP不織布/段ボール 熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15 引抜強度(N)ビス:733(平均値) 推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用してください セット内容ほんたい×1、専用ねじ(ウッドスクリュー6×45)15本/1セット 材質特殊亜鉛鋼板 板厚(mm)1.2 関連資料(0.5MB)
1個
249 税込274
8日以内出荷

バネ機能と座面切込部の立ち上げでナットの緩みを防ぐ! 薄くて軽い!
用途木やせによるボルトのゆるみを防止します 質量(g)44 規格M12用座金 関連資料(0.1MB)
1枚
82 税込90
3日以内出荷

冬季の冷気遮断用のシャッター付き。 軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品ヒンジ金具×5 材質アルミニウム 長さ(mm)3750 厚さ(mm)1 墨出位置(mm)72 出幅(mm)46 有効換気面積(cm2/m)75
1ケース(10本)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付加断熱を行う際の基礎と水切りの隙間を解消。
材質PVC 長さ(mm)2000 グレー 適合品番WKA-220
1ケース(20本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質アルミニウム 長さ(mm)3750 厚さ(mm)1 有効換気面積(cm2/m)79
1ケース(10本)
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質アルミニウム 長さ(mm)3750 厚さ(mm)1 有効換気面積(cm2/m)79
1ケース(10本)
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。
材質アルミニウム
1ケース(10本)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に トラスコ品番250-4492 材質ナイロン ブラック 質量(g)700
1着
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番223-8786 セット内容クリ鍋ビス 7×90 8本/個 材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg)10.6
1箱(20個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番225-9198 セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個 材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg)6.8
1箱(20個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3 KHD3-15・20・25
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに セット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個 材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
1袋ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター専用ビット M12用
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途クリカッター専用 トラスコ品番225-7545 材質SCM435 質量(kg)0.2 ねじの呼び寸法M12
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番226-0765 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)0.1 ねじの呼び寸法M12
1袋(5個)
979 税込1,077
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けに トラスコ品番223-7138 セット内容専用ビット 材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(kg)22.5 ねじの呼び寸法M12
1箱(300個)
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法M12
1箱(50本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)