住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
13,701件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本 寸法(mm)393×85 電圧(V)AC100 器具・セットセット 光源色昼光色 調光方式10段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否×
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 取扱説明書(7.08MB) 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5 電源DC5V 1A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール 定格電圧100V50/60Hz 定格消費電力(W)100まで 防水非対応
1台
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅 色(本体)ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61 本体質量(g)約21 定格容量(W)合計100まで 口金E26
1個
269 税込296
当日出荷

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)140 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100 角度(°)(1/2照度)60 機能断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)70
1台ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ大 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2 本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93 本体質量(kg)約1.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 幅(mm)107 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)160 高さ(mm)150 ねじ内ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-2 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シーリングカバー
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで) 口金E26 器具・セット器具のみ 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97 関連資料(0.7MB) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g)約755 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75 光源LED×36灯使用(交換不可) 演色指数(Ra)86 調光率(%)100ー50ーナイトライト 調光の可否 適用畳数6 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)9.2 全光束(Lm)725 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDテープライト
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8 材質PVC 防塵防水性能IP55 全光束(Lm)600/m 色温度(K)5000 保護等級防水(IP55) 消費電力(W)18 LED寿命(時間)30000 長さ(m)3 耐衝撃性能IK10(耐衝撃) 使用場所屋外 電球の種類LED 発光長(mm)3000
1個(3m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

おすすめ人気ランキング