- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 住宅・店舗照明
- 15ページ目
15ページ目: 住宅・店舗照明
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色電球色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)97.9
光束(Lm)970
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)12
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質プラスチックカバー
幅(mm)450
質量(kg)0.6
高さ(mm)65
タイプ両面化粧タイプ
スイッチあり
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
コーティングキレイコート仕様(カバー)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)840
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントあり(1000Wまで)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電圧(V)100
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
消費電力(W)3.4
電圧(V)100
仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
入力電流(A)0.057
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)225
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)7.9
電圧(V)AC100
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
LED交換不可
入力電流(A)0.15
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)83
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
取扱説明書(1.94MB)
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)4
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
取扱説明書(1.94MB)
調光の可否否
消費電力(W)6.2
仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)0.7
直径(Φmm)220
高さ(mm)86
全光束(Lm)450
色温度(K)5400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
埋込穴(Φmm)Φ75
付属品付
取付直付
径(Φmm)Φ85
電源電源内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
適合モジュール300TYPE
演色指数(Ra)92
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
明るさJDR65W相当
演色指数(Ra)83
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)140
質量(kg)0.7
高さ(mm)380
奥行(mm)141
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)645
アズワン品番64-9324-84
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質プラスチック 白
寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
消費電力(W)13.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
使用場所室内
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
防水なし
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。