13,632件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体LGBZ1500K、LGBZ1506K、LGBZ1521他
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能 シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能 人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付 選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:常時消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
光源白色LED / 電球色LED 色温度(K)白色 5000K電球色3000K 光源色白色/電球色 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 色(本体)ダークブラウン 点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
2,848 税込3,133
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様屋内使用 セット内容本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1 材質プラスチック 質量(g)約700 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マグネット受け台座(3個入り)
付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個 材質(本体)鋼板 入数3個セット
1セット(3個)
539 税込593
当日出荷

リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)175
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下DL
明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 光源色電球色 埋込穴(Φmm)150・パネル付型 質量(kg)0.5 径(Φmm)150 構造防雨型 直下近接限度(cm)10 埋込高(mm)148 器具相当白熱電球60形1灯器具相当
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形30K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 光束(Lm)1760 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB100形40K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)102 光束(Lm)1010 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用電源
入力電圧(V)AC100~242 電圧(V)AC100~242 仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m 長さ(mm)220 幅(mm)81 質量(kg)0.97 高さ(mm)52 周囲温度(℃)-20~35
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントサポーター
ホワイト 取付方式引掛シーリング方式
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ550 質量(kg)1.6 【プラスチックセード】乳白シート張り 高さ(mm)153 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)293~703 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3329 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン現代和風 演色指数(Ra)83 適用畳数~6畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
19,980 税込21,978
62日以内出荷

消費電力(W)3.7 電圧(V)AC100 材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック) 長さ(mm)117 幅(mm)Φ57 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)237 演色指数(Ra)83
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形
電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型電球色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形電球色
電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形X2電球色
消費電力(W)9.7 電圧(V)100 仕様上面カバー付(非密閉) 材質アクリルカバー(乳白)/ホワイト 質量(kg)0.89 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×152×120 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66 LED交換不可 入力電流(A)0.16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)641 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管10形昼白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 材質アクリルカバー(乳白) 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否不可
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

消費電力(W)9.3 電圧(V)AC100 材質アルミダイカスト(ホワイト) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)144 高さ(mm)105 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 LED交換不可 入力電流(A)0.14 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)628 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング100形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様スイッチ付/両面化粧タイプ 材質プラスチックカバー(乳白) 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下 調光の可否 LED交換不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キッチンベースライト
電圧(V)AC100 仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能 材質プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm)1248 幅(mm)80 高さ(mm)78 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可) 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
6,998 税込7,698
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)565 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.8 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 LED交換不可 入力電流(A)0.07 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)585 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 入力電流(A)0.17
1個
7,398 税込8,138
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 LED交換不可 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)840 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散 電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内専用 消費電力(W)15.7 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)